・水のpH簡易測定器用消耗品です。
・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
アズワン品番2-8990-22
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:5.8~7.6
容量(mL)500
アズワン品番65-3392-88
危険物の類別非危険物
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
付属品スポイト
成分BTB溶液
TGK品番238-80-63-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別約250~500回分
測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別非危険物
EBM品番7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
成分BTB溶液
TGK品番238-80-63-17
1個
特価
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。
交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
TGK品番428-80-63-13
セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
1本
¥799
税込¥879
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。
測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1本
¥869
税込¥956
7日以内出荷
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格指示薬溶液 IN
化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号なし
総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
アズワン品番62-2059-97
1箱(100錠)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定器本体)67×34×157
測定原理BTB・PR法
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。
・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個
測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156
アズワン品番61-4433-61
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測
測定項目硬度
測定方法滴下数
測定単位10mg/L(ppm)
アズワン品番64-1031-11
1台
¥7,398
税込¥8,138
24日以内出荷
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。
残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01
セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース
種別本体(DPD法)
測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。
測定範囲0.2、0.4、0.7、1.0、1.5、2.0、50、70、100mg/l、pH(BTB指示薬):5.8、6.3、6.6、6.9、7.2、7.5、7.8、8.1、8.6
測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1台で残留塩素とpHの測定が可能です。
付属品ケース、比色用セル×2本、残留塩素濃度用比色回転板×1枚、pH用比色回転板×1枚、DPD試薬S(50包/箱×2箱入)、BTB指示薬 35ml×1本
関連キーワード