カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(531)
  • 作業工具(525)
  • 保管用品(250)
  • オフィス家具(200)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • 制御機器(173)
  • バイク純正部品(169)
  • 測定用品(96)
  • バイク部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 機構部品(69)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 日用品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 切削工具(50)
  • 建築金物(47)
  • 介護用品(47)
  • 空調・電設資材(42)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 電動工具(36)
  • 作業服(32)
  • メカニカル部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電気材料(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • カー用品(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 空圧工具(15)
  • 住設機器(14)
  • 防災用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 物流用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 清掃用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農業機械(8)
  • エンジン工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 家電(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-2」の検索結果

関連キーワード
3,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]プルーハンドル PH-2BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー取手取手
コレダーライン PH-2 タキヤコレダーライン PH-2タキヤ
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 取付用のネジが見えない専用カバー付きレールです。
シリーズコレダーライン材質(レールカバー)樹脂、(キャップ)樹脂、(パイプ)ステンレスシルバー(レールカバーとキャップはホワイトです。 )
ラッピーボックス PH-2 太平紙器ラッピーボックス PH-2太平紙器
2,198税込2,418
1パック(20個)
5日以内出荷
サイズ(mm)340×240×110
pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0Merck(メルクミリポア)
2,609税込2,870
1個
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 MColorpHast TM 109584 100Strips
アズワン品番61-0307-60
コレダーライン PH-2 キャップ タキヤコレダーライン PH-2 キャップタキヤ
159税込175
1個
8日以内出荷
シリーズコレダーライン材質樹脂ホワイト
2個入りPHビット PH2 BAHCO(バーコ)2個入りPHビット PH2BAHCO(バーコ)
9,498税込10,448
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3756
コレダーライン PH-2 キャップ タキヤコレダーライン PH-2 キャップタキヤ
159税込175
1個
8日以内出荷
シリーズコレダーライン材質樹脂ホワイト
アンビル<P>(14PH-2) 不二空機アンビル<P>(14PH-2)不二空機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
(1PH2)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PH2)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P共立電子産業
389税込428
1個
当日出荷
micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
【修理】インパクトレンチ(不二空機)FW-14PH-2(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(不二空機)FW-14PH-2(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PH2型三相電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
【修理】インパクトレンチ(不二空機)FW-10PH-2(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(不二空機)FW-10PH-2(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2(修理) 修理【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8162
【修理】エアインパクトレンチ(不二空機)FW-14PH-2 P(修理) 修理【修理】エアインパクトレンチ(不二空機)FW-14PH-2 P(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類エアインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアインパクトレンチ(不二空機)FW-10PH-2 P(修理) 修理【修理】エアインパクトレンチ(不二空機)FW-10PH-2 P(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類エアインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ)Ph2六角ビットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
溝長(mm)9本体質量(g)23
【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-2 TH(修理) 修理【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-2 TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2TH(修理) 修理【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ACR PH2ドライバービット SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービットSIGNET(シグネット)
359税込395
1個
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。 くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当全長(mm)25先端サイズPH2表面処理なし硬度HRC(刃部)56~59差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)両頭機能片頭
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2TH W/OC(修理) 修理【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2TH W/OC(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPH2 3pBOSCH(ボッシュ)
499税込549
1セット(3本)
当日出荷
耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35入数3本先端形状(+)PH2全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm先端サイズPH2
ドライバービットPH2 10p BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPH2 10pBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1セット(10本)
3日以内出荷
耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2質量(g)55全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm入数10本先端サイズPH2
水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)水中電極 PH-1/-2omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
PH2ドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)PH2ドライバービット44.5mmBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-8185
ドライバービットPH2 145mm BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPH2 145mmBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
用途GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×145×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm全長(mm)145先端サイズPH2
S Series(SS5Y7-52PH2) SMCS Series(SS5Y7-52PH2)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)8pドライバービットPh2 50BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
S Series(SS5Y7-51PH2) SMCS Series(SS5Y7-51PH2)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRORS PRO ドライバビット Phillips PH2RS PRO
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
ダイヤルコンパレーター(PH-2形) 大菱計器製作所ダイヤルコンパレーター(PH-2形)大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。
質量(kg)6.5測定範囲(mm)165寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
S Series(SS5Y7-50PH2) SMCS Series(SS5Y7-50PH2)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
S Series(SS5Y3-12PH2) SMCS Series(SS5Y3-12PH2)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数4取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PH 2 5シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PH 2 5シリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix グレーの堅牢なケーブルハウジング(接続ケーブルのストレインリリーフ用)です。ピッチを失わずにケーブルの位置を合わせることができます。プラグのマーキングの補足作業この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH 2,5●併用可能製品:接続ケーブル●コード番号:201-5676アズワン品番65-7757-49
...