カテゴリ
- 作業工具(151)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(24)
- マルゼン[厨房機器](248)
- オカムラ(岡村製作所)(182)
- YAMAHA(ヤマハ)(164)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(115)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(79)
- CKD(73)
- RS PRO(73)
- SMC(72)
- 長野計器(51)
- JST(日本圧着端子製造)(47)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(45)
- HORIBA(堀場製作所)(39)
- 東亜DKK(36)
- 理研計器(34)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- TGK(東京硝子器械)(29)
- エスコ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(8)
「ph-2」の検索結果
特価

ビットチェック ビットセット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。実践的なビットチェックで狭いスペースに6本のWeraビットをわかりやすく配置。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリル チャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー付属。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 6 汎用 2 ビットセット。ブリスターパック入り。調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 7 汎用 4 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
インパクター ビットチェック ビットセット
Wera¥6,698税込¥7,3681セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2・3)、ポジビット(PZ2・3)、トルクスビット(TX25・30)。ビットチェック 6 インパクター 1 ビットセット。ブリスターパック入り。長さ50mmのWera Impaktorビット6個が、狭いスペースにわかりやすく配置された実践的なビットチェックです。 Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適に適合した形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な要件下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端にダイヤモンドの微粒子をコーティングし、摩擦抵抗を高めてネジの抜けを軽減します。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分けがしてあります。用途標準的なインパクトレンチでの使用に特に適していますビットトルクスビット(TX):25・30、プラスビット(PH):2・3、ポジビット(PZ):2・3ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。ステンレス製の高品質ビットを使用した調整式ビットチェック。Wera ステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆を防ぎます。マルチコンポーネント Bit-Check は、その軽量さと最大限のコンパクトさが印象的です。Bit-Check の下部には柔らかい素材が使用されているため、ビットがしっかりと固定されると同時に、取り外しも簡単になります。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見えるラベルを使用すると簡単に認識できます。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット(大工用)
Wera¥7,798税込¥8,5781セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 1。ブリスターパック入り。ビットチェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。重いネジでもしっかりホールドするリングマグネット付きユニバーサルホルダーと、スリーブを操作しなくてもビットを保持できるラピダプターを付属。ドライバーに取り付けたり、電気ドリルのチャックで使用したりできます。ビットを永続的に確実にフィットさせるための、調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)57ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット(大工用)
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。 DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するための、ステンレス鋼スリーブ、スナップ リング、強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックに使用したりできます。早期の穴あけを防ぐトーションビットが付属しています。丈夫で汎用性があります。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック バイトーション ビットセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷セット内容:ラピダプターホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 バイトーション 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えた BiTorsion ビットにより、製品寿命が大幅に延長されます。適切な所有者であれば、可能な限り最高の寿命を実現できます。スリーブを操作しなくてもビットを保持できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも素早くビットを交換できます。用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブ付きビットの保持用・ドライバーでの保持または電子ドリルのチャックでの使用にビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)75ビット全長(mm)各25
クラフトフォーム ドライバーセット
Wera¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷セット内容:プラスドライバー(PH2)、ポジドライバー(PZ1・2)、貫通マイナスドライバー(1×5.5・1.2×7mm)、マイナスドライバー(0.8×4mm)、トルクスドライバー(TX15・20・25)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、単極位相試験器、クラフトフォームドライバー用ラック×2。クラフトフォーム XXL 2。万能ドライバー12本セット。Kraftform Plus ハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって顕微鏡的に粗く加工されており、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。寸法(mm)マイナスドライバー:0.8×4、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5、貫通マイナスドライバー:1×5.5・1.2×7サイズトルクスドライバー:TX15・20・25、プラスサイズ(PH):2、ポジドライバー(PZ):1・2
ビットチェック ビットセット
Wera¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2・3)、マイナスビット(1×1.2・1×5.5・0.8×6.5mm)。ビットチェック 10 汎用 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防止する汎用の六角穴付きネジ用ビットです。ビットプラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3、マイナスビット(mm):1×1.2・1×5.5・0.8×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷セット内容:Zyklop Mini 4 ビットラチェット 1/4"×50mm(003662)×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(145100)×1本、ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH3×25mm(056424)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、トルクスビットTX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX20×50mm×1本、ヘックスビット2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・6×25mm(056687)×1本・4×50mm×1本・5×50mm×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本。持ち運びに便利なコンパクト設計で、軽微な修理に最適です。オートバイの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、ビットホルダー付きドライバー、ユニバーサルホルダー、ビット13本、ソケットアダプター、ソケット4個を備えています。ポーチ前面の縫い込み式マグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。追加工具や小物を収納できるポケットを2つ備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームへ取り付けることができます。Tool-Check Modularシリーズのコンポーネントを自由に組み合わせることができます。寸法(mm)170×120×45品番5049030001質量(g)466
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット
Wera¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷セット内容:絶縁プラスドライバー(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)。160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた6ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。寸法(mm)マイナスサイズ:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5サイズプラスサイズ(PH):1・2
工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き)
Wera¥20,980税込¥23,0781セット翌々日出荷セット内容:ねじ込み深さ制限可変ビットホルダー1/4”、ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)、スピゴット付トルクスビット(TX25)×2、フェルトリング(27mm)×4。パティオ造園セット T1。テラスを構築する際に木製の床板の皿ネジの頭を均一にするための高品質の17点ツールセット。可変的に調整可能なねじ込み深さリミッターと表面を保護する保護フェルトリングを備えたビットホルダー。余分な錆びを防ぐステンレス鋼製ビット15本。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け。Wera 2goと互換性のあるコンパクトな折りたたみバッグ(スペアのフェルトリング4個付き)。寸法(mm)フェルトリング:27ビットスピゴット付トルクスビット(TX):25、トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)可変ビットホルダー:95、ユニバーサルホルダー:50ビット全長(mm)各ビット:25
ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷セット内容:ビットラチェット 1/4"×87mm×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、ステンレス製ユニバーサルビットホルダー 1/4"×100mm×1本、ラピッド式ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(052502)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×2本・PH3×25mm(056424)×1本、トルクスビットTX9×25mm(066304)×1本・TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX27×25mm×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、トルクスBOビットTX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本・TX40×25mm(066530)×1本、ヘックスビット2×25mm(056681)×1本・2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本・8×25mm(056335)×1本、ボールヘックスビット2.5×25mm(056350)×1本・3×25mm(056352)×1本・4×25mm(056354)×1本・5×25mm(056356)×1本・6×25mm(056358)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット6×23mm(003505)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。持ち運びに便利なコンパクトなワークショップセットです。オートバイでの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、1/4"ビットホルダー付きドライバー、2種類のユニバーサルホルダー(50mm/100mm)を備えています。1/4"ビット28本、1/4"ソケット7個、ソケットアダプター(1/4"六角→1/4"四角)を含みます。面ファスナー式の実用的なポーチ付きです。ポーチ前面の縫い込みマグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。ポーチには追加工具や小物を収納できる2つのポケットを備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームに取り付けることができます。グリーンのロックコンポーネントにより、工具を確実に固定できます。寸法(mm)235×120×45品番5049035001質量(g)690
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 6 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ビット全長(mm)各50
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
ツールセット ツールチェック モジュラー 1
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ドライバー
Wera¥2,398税込¥2,6381本当日出荷高品質のクラフトフォームプラスドライバー。マルチコンポーネントのクラフトプラスハンドルにより、快適で人間工学に基づいた作業が可能になり、水ぶくれやタコになりにくい。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。ネジ頭にしkkりとフィットするレーザーチップ。
スタビードライバービットセット(ハンドル付)
Wera¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2)寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2ビット6本
ドライバービットセット
Wera¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
ビットチェック ビットセット
Wera¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード
Wera¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
サイクロップポケットセット3
Wera¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1
Wera¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1
Wera¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
スタビードライバービットセット(ハンドル付)
Wera¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722)ビット全長(mm)25
6本組ドライバーセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から翌日出荷クラフトフォームプラスハンドルを備えた6本組ドライバーセット。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、滑りを防ぎます。六角ブレードと一体化されたボルスターに適用されるオープンエンドまたはリングスパナの助けを借りて、より多くのトルクを伝達できます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ドライバーを整然と保管できる実用的なラック付属。寸法(mm)マイナスサイズ:0.6×3.5・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5サイズプラスサイズ(PH):1・2
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細)
Wera¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷セット内容:電気工事用絶縁マイナスドライバー(スリムハンドル):0.8×4×100mm、電気工事用絶縁マイナスドライバー:1×5.5×125・0.6×3.5×100mm、電気工事用絶縁プラスドライバー(スリムハンドル):PH1×80・2×100mm、電気工事用絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100mm。160 iSS/7シリーズ。電気工事用ドライバー7点セット。スリム軸、スリムハンドルで入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。寸法(mm)絶縁プラスドライバー:PH1×80・2×100、絶縁マイナスドライバー:0.8×4×100・1×5.5×125・0.6×3.5×100、絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100
11本組ビットセット(金属用)
Wera¥2,998税込¥3,2981組当日出荷立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
ビットラチェットドライバーセット
Wera¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
ドライバービット
Wera¥8,298税込¥9,1281本当日出荷汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。全長(mm)25先端サイズ(PH)2
ドライバー(貫通・手元六角)
Wera¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌日出荷固着したネジをねじ込んだり、彫刻したり、こじ開けたり、緩めたりするためのものです。ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。高品質ビット材を使用した連続六角刃により、ハンマー打撃でもロスなく動力を伝達します。刃が欠けたり折れたりするのを防ぐために、強靭な硬化材料を使用しています。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。インパクトキャップの内部の角型ホルダーにより、Tハンドル、Zyklopラチェット、またはビットラチェットをねじ込むことで、より高いトルクを伝達できます。ヴェラブラックポイントチップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長期使用性、耐腐食性の向上、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能付きで、職場での迷惑な転がりを防ぎます。
クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
Wera¥6,598税込¥7,2581個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。回転式ビットマガジンにより、様々な状況下でビットを簡単に取り外すことができ、紛失を防止することが可能です。トラスコ品番691-2054セット内容851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25), 800/1 BTZ (1x 0,8x5,5x25)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数6
工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷セット内容:クイックリリースチャック付ドライバー1/4”、プラスビット(PH1・2)、マイナスビット(0.6×3.5・1.2×8mm)、六角ビット(0.05”×25mm)、Lキーレンチ(1.5・2・2.5・3・4・5mm・1/8・5/32・3/16”)、アダプタ―1/4”、1/4”六角ソケット(10mm・7/16”)、1/4”ディープ六角ソケット(1/2”×50mm)、ストリンガー、スリップゲージ(0.05~1.00mm(13ブレード))、インプットジャッカー、ピック(ヴェラロゴ柄)、ピック(反逆者柄)、ピックケース、KNIPEXワイヤーカットペンチ、面ファスナー ストリップ。9100 ギター工具セット。ギターの調整やメンテナンス修理作業に必要なツールがすべて入ったセットです。ステンレス鋼ビットは、ブリッジを取り付けるネジを固定するのに最適です。ステンレス鋼は、ステンレス鋼部品の無関係な錆の形成を防ぎます。セットに含まれる入力ジャガーを使用すると、取り付けおよび取外しの際に出力ソケットの一を安全に設定できます。外部六角ソケットは、Zyklopソケットを使用して緩めたり締めたりします。1/4インチの六角形の弦クランクを、セットに含まれるクラフトフォーム815Rビットホールディングドライバーに挿入できます。人間工学に基づいたハンドルの形状により、手に快適にフィットし、電源を充電することができます。すべてのギターチューナーに適合します。ピックの保管などに実用的な金属缶のケースはしっかりと閉まるのでピックの紛失を防ぎます。ギターネックのスチールバーを調整するためのアングルレンチ。アングルキーの特殊なヘックスプラス形状により、工具がネジにしっかりとフィットし、滑りやその後の損傷のリスクが軽減され、動力伝達が明らかに向上します。便利な保管とツールの安全な持ち運びのための堅牢なテキスタイルボックス。背面のスリーブにはギターの弦などが収納可能です。テキスタイルボックスの背面には、壁や棚に取り付けるための面ファスナーゾーンが付いています。寸法(mm)スリップゲージ:0.05~1.00 (13ブレード)、面ファスナーストリップ:120×50レンチサイズ(mm)【Lキーレンチ】1.5・2・2.5・3・4・5(1/8・5/32・3/16 inch)柄ピック柄:ヴェラロゴ・反逆者ビットプラスビット(PH):1・2、マイナスビット(mm):0.6×3.5・1.2×8
ドライバービットセット(ハンドル付)
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点