カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(229)
  • 作業工具(88)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 制御機器(38)
  • 切削工具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 機構部品(28)
  • 建築金物(27)
  • バイク純正部品(23)
  • 日用品(20)
  • 電動工具(18)
  • オフィス家具(14)
  • 家電(14)
  • 電気材料(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ph40」の検索結果

823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)アイベル・PHガタ穴付きアカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
部品 ハンマ PH-40F HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-40FHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドライバー・ペンチホルダー ベッセルドライバー・ペンチホルダーベッセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し全長(mm)250質量(g)190
ユニバーサルエルボ AirTACユニバーサルエルボAirTAC
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下ローラー受 面付型ジョー・プリンス竹下
1,248税込1,373
1個
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
万能排水皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能排水皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
発泡面木 プラテック発泡面木プラテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型ジョー・プリンス竹下
2,239税込2,463
1個
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ナイフ・ペンホルダー KUNY'Sナイフ・ペンホルダーKUNY'S
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コンパクトなナイフ・ペンホルダー。ベルトへの装着はスナップボタン式で簡単です。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。
材質フルグレインレザー質量(g)181.2寸法(幅W×高さH)(mm)69×197
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
508税込559
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
折戸金物 ヒンジ ハイロジック折戸金物 ヒンジハイロジック(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
629税込692
1個
当日出荷
材質シリコン
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ) ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)ジョー・プリンス竹下
9,498税込10,448
1個
当日出荷
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
12,590税込13,849
1個
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5個)
当日出荷
傘袋自動装着機 傘ぽん 新倉計量器傘袋自動装着機 傘ぽん新倉計量器
17,980税込19,778
1セット(4000枚)
当日出荷
傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます。 ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。 スピーディーなので、お客様の流れを止めません。 電源不要です。 長傘も折りたたみ傘もこれ1台でOKです。
用途商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストア等お客様の流れをとめません
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)390軸穴種別穴用トラスコ品番828-3531材質特殊鋼質量(g)980爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CCTRUSCO
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
カラーバッハー 東亜DKKカラーバッハー東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
7,198税込7,918
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
pH標準液 セムコーポレーションpH標準液セムコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
899税込989
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
OAフロア ピットパネル KIYOREX(紀陽産業)OAフロア ピットパネルKIYOREX(紀陽産業)
9,998税込10,998
1ケース(16枚)
4日以内出荷
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。 プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。 コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品材質樹脂台座 + 鋼板パネル耐荷重(N)3000
Vパッキン VPH型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型丸一ゴム製作所
449税込494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプカナフジ電工
989税込1,088
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
pH標準液粉末 セムコーポレーションpH標準液粉末セムコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。 1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
...