カテゴリ

  • 作業工具(114)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 介護用品(20)
  • 日用品(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 電動工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ph6-01」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ

    pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
    用途水質調査など付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(pH)0.00~14.00サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • pHメーター TRUSCO

    pHメーター

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
    用途各種水質調査に。幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定範囲(pH)0~14
  • ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】 Canon

    ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】

    Canon
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
    対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)170素材光沢
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • pHメーター用センサー TRUSCO

    pHメーター用センサー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    質量(g)22
  • パッキン CPH型 NOK

    パッキン CPH型

    NOK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
  • ロール紙/厚口コート紙HG Canon

    ロール紙/厚口コート紙HG

    Canon
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
    仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙坪量(g/m2)145紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ

    ドライバー・ビット セット 37pcs

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(37点)
    当日出荷
    ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • 2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 MMK SCIENTIFIC

    2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65

    MMK SCIENTIFIC
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    【pH/温度の測定】 pHと温度を同時に測定します。自動温度補正機能(ATC)機能付きです。 【3点自動校正】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【校正液自動認識機能】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【充電式バッテリー】 USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。 【防水・防塵性能 IP65】 粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【スポンジキャップ】 キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能】 万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。 【電極の交換】 電極交換が可能です。測定精度を保ちながら、ランニングコストを抑えることが出来ます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 58pcs 工具セット trad

    58pcs 工具セット

    trad(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78入組点数58質量(kg/セット)5.2
  • pH測定用試薬 BTB溶液 EBM(江部松商事)

    pH測定用試薬 BTB溶液

    EBM(江部松商事)
    759税込835
    1個(50mL)
    当日出荷
    種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ

    スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(28点組)
    当日出荷
    1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • B35 段付ビット ベッセル

    B35 段付ビット

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1パック(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
  • PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD

    PPXシリーズ デジタル圧力センサ

    CKD
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • ビット レンチ セット モノタロウ

    ビット レンチ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(38点組)
    欠品中
    プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
    セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
  • ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ

    ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(27点組)
    当日出荷
    1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ストライプpH試験紙 ケニス

    ストライプpH試験紙

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
    長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。