カテゴリ
- 作業工具(74)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空圧工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電動工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BAHCO(バーコ)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- Wera(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- FACOM(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 谷沢製作所(4)
- JTC(4)
- トップマン[工具・金物](4)
- ネグロス電工(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- 不二空機(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- ノーブランド(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph8-03」の検索結果

ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W
TEKNOS(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適色ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
スーパーマルチ8セット (替芯付きセット)
ぺんてる(アストラム)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
スーパーマルチ8
ぺんてる(アストラム)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4081材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
FRDー6PHー3(8)用ドリルチャック
不二空機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番798-4235適合本体FRD-6PH-3-8全長(mm)45.2チャック能力(mm)8空気消費量(m3/min)0.6
残留塩素試験紙(アクアチェック)
日産化学(25件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。タイプスティックタイプ
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
ドライバー・ビット セット 37pcs
(60件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(37点)当日出荷ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
PH試験紙 ブックタイプ
ADVANTEC(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(200枚)当日出荷から翌日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
フランジナット W3/8
ネグロス電工(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(20個)当日出荷パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。適合吊りボルトW3/8
新タカヂア錠
第一三共ヘルスケア¥1,298税込¥1,4281個(250錠)5日以内出荷糖質、タンパク質の消化作用を有する消化酵素タカヂアスターゼN1の製剤です。 幅広いpH領域(pH3~8の範囲)でも、糖質やタンパク質の消化力が安定しています。成分【12錠中】タカヂアスターゼN1/600mg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、デキストリン、D-マンニトール)種別指定医薬部外品用法水又はお湯で服用効能消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感医薬品医療機器等法指定医薬部外品
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
絶縁工具セット
¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs
(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(28点組)当日出荷1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
エッセンシャルトルクレンチキット
BIKEHAND(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)
ネグロス電工¥219税込¥2411個当日出荷から16日以内出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs
(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(27点組)当日出荷1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
精密ドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,498~税込¥4,948~1セット(8本)ほか当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
ヘックスビットソケットセット
SK11¥3,598税込¥3,9581セット(8個)欠品中自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械整備トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)差込角(mm)6.35、9.5規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数34ケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70ソケット内容(mm)9.5、10~20、22
15点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個当日出荷15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ