21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キット セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1 時間(最大録音、再生)約20秒 出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物) 待機電流1μA以下 電源電圧(V)標準DC4.5 動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。) 入力コンデンサマイク(基板上に実装) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
719 税込791
欠品中

マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル アズワン品番3-8805-01
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8192ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷


PIC16F54-I/P マイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F54 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F54 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令でプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F54 は、基本的に 33 個の命令と つのスタックレベルを備えています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。;b>特長: ;/b>. ;ul> ;li>200 ナノ秒の命令実行 ;/li> ;li>33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li> ;li>12ビット幅の命令 ;/li> ;li>8ビット幅のデータパス ;/li> ;li>8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li> ;li>インサーキットデバッグ ;/li> ;li>直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li> ;li>DC 20 MHz のクロック速度 ;/li> ;li>512 12 フラッシュプログラムメモリ ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>高速自動車 ;/li> ;li>家電用モータ制御 ;/li> ;li>低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li> ;/ul>. ;b>追加のアクセサリが必要ですか? ;/b>. ;ul> ;li>PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li> ;li>MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li> ;li>8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li> ;/ul>
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷


1個
969 税込1,066
翌々日出荷






音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット 使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間約30秒 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュール
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部 電源DC5V(USB電源可) 対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。 本体寸法W17.8×D39.3×H15mm 保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

制御方式ストアードプログラム繰返し演算 USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入出力点数(点)4096
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F818/819ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数: MHz 31 kHz I/Oピン 16 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 5チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.792 kB, 128 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC16F818/819 8ビットマイクロコントローラ. RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷