71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクセルコネクターだけの接続。 OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。 アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。 アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。 衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン 付属品両面テープ/バンド/取扱説明書 種類スロコン 接続方法直接配線 モードパワーモード/レスポンス/エコ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電子式スロットル車のレスポンスをSPORTS(7段階)・ECO(5段階)・ノーマルの3モードの12段階で調整できるスロットルコントローラー機能と、走行中も速度の加減速などができるオートクルーズ機能が付いている電子スロットルコントローラーです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×22×14 関連資料適合表
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

AT車からMT車まで正確なシフト操作や、エコ運転の目安となるドライビングの基本メーター。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。 設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ タコメーター 付属品メーターホルダー タイプOBD 大きさ(Φ)60 種類タコメーター LED色ホワイト
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷

3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機EL表示のコントローラーはスロコンとオートクルーズ機能が見やすく、小型サイズで様々な場所に設置しやすく、オートクルーズ操作は新設計のレバースイッチでハンドルを握ったままでもさらに操作しやすくなった最上級モデルです。オートクルーズは設定速度で自動走行するため長時間の疲労軽減、無駄なアクセル操作による燃費悪化、うっかりした速度超過などを防ぎ快適な運転が可能です。レバースイッチによりオートクルーズ速度の設定、増速、減速、復帰、解除の各操作が簡単に行えます。(動作範囲 40~140km/h)。新設計のレバースイッチは、コラムカバーの左右に両面テープで装着でき、ハンドルを握ったままでも操作がしやすくなります。※ スイッチ操作部は強い力により破損する場合もありますので、足や車輌スイッチなどが当たらない場所に設置してください。スロットルコントローラーはアクセルの踏み込み量に応じたレスポンス(エンジン回転上昇量)を、クルマの特性、走行シーン、ドライバーの好みなどに応じワンタッチで調整できます。スポーツ7段階、レスポンス5段階、ECO5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能です。純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システムで安心してご使用いただけます。
用途オートクルーズ付きスロコン
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター 仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品メーターホルダー 直径(Φmm)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

加速、減速、復帰も操るクルスロ。 衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
メーカーダイハツ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷

オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニター タイプOBD 表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのブースト計 仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品メーターホルダー 直径(Φmm)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター 照明:ホワイト
1個
15,980 税込17,578
欠品中

MT車専用のブリッピング機能(シフトダウン時のエンジン回転数を自動でコントロールしてスムーズにシフトダウンさせる)付きスロットコントローラーです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×22×14 関連資料適合表
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式のモニターホルダーです。2次元の角度調整で見やすい向きに調整が可能です。
寸法(mm)(装着面)45×25 使用可能機種VIVOT製品/レーシングモニター(RM-07)、スピードメーターV(SML-V)、デジタルモニター(DMC) 等
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷

新時代システムのバッテリーチェック。アイドリングストップ時の電圧降下や、始動時の最低電圧確認によるバッテリー寿命の判断や、回生ブレーキ による充電状況をチェック。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途センサータイプ 電圧計 付属品メーターホルダー タイプセンサー 大きさ(Φ)60 種類電圧計 LED色ホワイト
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4823
用途【旧品番】ZE41-32001
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4970。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 450SMR 09。ケーティーエム[KTM] 200EXC 09-15。ケーティーエム[KTM] 450SX-F 09-12。ケーティーエム[KTM] 125EXC 09-16。ケーティーエム[KTM] 125SX 09-15。ケーティーエム[KTM] 150SX 09-15
用途【旧品番】ZE42-3684
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4972
用途【旧品番】ZE42-3688
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5093。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX450 19-21
用途【旧品番】ZE44-1124
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5023
用途【旧品番】ZE43-9196
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5022
用途【旧品番】ZE43-9195
1個
729 税込802
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5021
用途【旧品番】ZE43-9194
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THC本体と車種別専用ハーネスの間を延長するケーブルです。
関連資料適合表
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷

クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
関連資料適合表
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ ブースト計 付属品メーターホルダー タイプOBD 大きさ(Φ)60 種類ブースト計 LED色ホワイト
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷

COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
直径(Φmm)52 仕様【シングルメーター】水温計 付属品バンドホルダー、OBDコード 【イルミ】文字:白、針:赤
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
直径(Φmm)52 仕様【シングルメーター】ブースト計 付属品バンドホルダー、OBDコード 【イルミ】文字:白、針:赤
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。
用途読み取りやすい320°の広角スケールの高精度タコメータ 照明:ホワイト
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター 照明:ホワイト
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター 照明:グリーン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター 照明:グリーン
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン 機能オートクルーズ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷