仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
形状ニップル
エスコ品番EA432RV-4
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
1セット
¥330
税込¥363
翌日出荷
パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質黄銅
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
パッキン【付属】PK002
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質黄銅、ポリアセタール
形状逆止弁
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじ種類G(平行ネジ)
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
外側にリブが付いているのですべりません。
材質黄銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)12.5
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂
適合タカギ製ニップル全種類
トラスコ品番792-9242
高さ(mm)48
質量(g)46
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツ
色ブラウン
取付ねじG3/4
流路内径(Φmm)9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質黄銅
取付ねじPJ1/2
アズワン品番64-6493-30
ねじサイズPJ1/2
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。
材質青銅
呼び13
設置寸法(mm)96×66
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
六角穴対辺12mmのザルボ、ソケットなどをまわす時に使用。
先端形状六角
形状L型
材質鋼
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)12.3
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ
材質青銅
全長(mm)53
ねじ径壁側:PJ1/2” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp1/2”
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
付属品パッキン付
適合配管端末器具用(混合栓、浄水器)
エスコ品番EA469BR-14
材質黄銅、ポリアセタール
ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
給水と給湯配管の水圧テスト時に使用するプラグです。プラグ兼キャップとなっていますので両用可能です。六角レンチでの取付可能です。
用途水圧テスト用
長さ(mm)34/【プラグねじ込み後】23
質量(g)10
使用適合ねじ径(オスネジ)PJ1/2、(メスネジ)G1/2
呼び径(A)13
入数(個)1
直径(mm)26
六角レンチ(mm)(オスネジ)12、(メスネジ)10
材質青銅
全長(mm)65
ねじ径壁側:PJ1/2” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp1/2”
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質青銅
全長(mm)53
ねじ径壁側:PJ3/4” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp3/4”
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
関連キーワード