入数(枚)100
適合機種PJR-500、MRS-500、MRS-700
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特性防塵
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分ポリアルファオレフィン
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥629
税込¥692
欠品中
電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。
主な用途接点復活
トラスコ品番818-7943
色透明
容量(mL)55
使用温度範囲(℃)-60~80
適合機器電子機器
主成分アルファオレフィン油
危険物の類別非危険物
1本(55mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
プラジェット用のスタンドです。
ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。
熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
トラスコ品番805-2542
適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A
材質鋼線
質量(g)48
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。
用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。
トラスコ品番356-2794
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.048L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色緑
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
16日以内出荷
明るめの赤地にゴールドの箔押が可愛いチョコレート用の貼箱です。少しざらついた質感のフタ外面と身内側のゴールドとが相まって、高級感を演出します。生チョコやオランジェットが入るサイズ感で、使いやすさにもこだわりました。グラシンペーパー付きで、直接食品をセットしていただけます。色とりどりの花柄が可愛い、同シリーズのプチジャルダンペーパーバッグ-2がピッタリサイズ。ぜひセットでお使いください。
仕様食品対応、グラシンペーパー2枚付、(98×140mm 38×275mm)
材質紙
色レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:111×25×48、内寸:103×23×42
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定
ストローク(mm)最大96
質量(kg)2.9
電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属
外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)
アズワン品番64-0922-07
通信ポートRS232C
移動方向吸引・吐出
最大推力(N)約250
1個
¥269,800
税込¥296,780
43日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバ
トラスコ品番388-6800
幅(mm)100
全長(mm)390
高さ(mm)230
切断能力(mm)SD345、D10~D16
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(分)約50
適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592
切断速度(秒)3.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
用途アンカー穴あけ作業に。
付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケース
トラスコ品番179-4262
色黒
電圧(V)25.2
回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920
打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ30
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
均等耐荷重(kg)200
色(本体)アイボリー
支柱Φ25.4mmスチールナット
ワークから普段使いまで活躍してくれるタフな小物ケースです。PVCコーティング素材で汚れや摩耗に強いです。縦、横ベルト通しやカラビナ、手持ちの4WAYでお使いいただけます。ジッパー付きポケットで中身がこぼれにくいです。
用途携帯電話、カメラ、電動工具のバッテリーなどの収納
材質PVC・ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×100×50
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/51~57cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/54~62cm、もも周り/35.0cm、股下/21.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/53~59cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = WPJ併用可能製品 = WPJシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 11.2mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTWPJシリーズ非防水性レセプタクルハウジング. WPJシリーズレセプタクルハウジングは非防水型でシールがありません。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズコンタクトについては、品番< 820-1251') 820-1251/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/51~57cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/54~62cm、もも周り/35.0cm、股下/21.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
仕様●サイズ:ウェスト/53~59cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類同軸コネクタ
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
使用周波数(GHz)DC~6以上
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー
材質(金具)スチール
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
用途アンカー穴あけ作業に。
付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージ
トラスコ品番387-8797
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560
本体寸法(mm)335×225×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート26
打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
クライスラー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカークライスラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル
材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂
質量(g)230
出力(W)10
バッテリーリチウムイオン
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60
防水保護等級IPX4:防滴仕様
電球の種類LED
点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ