カテゴリ
- 制御機器(104)
- 切削工具(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 機構部品(48)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 測定用品(16)
- 建築金物(15)
- 事務用品(15)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(12)
- 作業工具(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 家電(11)
- 溶接用品(9)
- 安全標識(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- カー用品(7)
- バイク部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 日用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- エンジン工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(31)
- omron(オムロン)(28)
- PISCO(ピスコ)(21)
- コガネイ(15)
- イスカル(11)
- サンドビック(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ワルター(10)
- リケン(9)
- SICK(9)
- TRUSCO(8)
- ナカバヤシ(8)
- 富士電機(6)
- BROADCOM(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- イマオコーポレーション(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-4」の検索結果

警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379~税込¥417~1個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)
扶桑精機¥489税込¥5381個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
パワーライン PL004
RIDING SPOT¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:PL004。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ
大東通信機¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35
ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(40枚)当日出荷強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥489税込¥5381セット(2本)当日出荷マイナスネジ用のビット。材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用マジックパットセット
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4個)当日出荷研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(簡易タイプ)
日本緑十字社(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から9日以内出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
PCコックツギテ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥959税込¥1,0551個当日出荷ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。付属品バンド2個材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~18
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
吸着ぴたマットループ
ワタナベ工業(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(4枚)当日出荷から6日以内出荷フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂厚さ(mm)4エコマーク認定番号22 104 019
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から9日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
チューブフィッティングケミカル エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
PC Y型コックツギテ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2方向への分水に。それぞれのコックで一時止水、水量調節が可能。付属品バンド3個仕様ホース同士を中間でつなぎ、2方向へ分岐します。材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~18
エルボ(ミニ)
AirTAC¥85税込¥941個当日出荷から13日以内出荷小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
...