カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • 切削工具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 機構部品(25)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • 建築金物(9)
  • 厨房用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全標識(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(6)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl8」の検索結果

関連キーワード
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8 ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL8ラムマウント
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)384関連規格品番:P067-9913,P054-1255,P115-6088入数1セット
マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02 大塚刷毛製造マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02大塚刷毛製造
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(57件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)(5件のレビュー)
12,000税込13,200
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズタカチ電機工業(21件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ AirTACエルボAirTAC(5件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
アクリル製サイン 光アクリル製サイン(1件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
食品用コンテナ(クリーム) セキスイ食品用コンテナ(クリーム)セキスイ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
クリーム材質ポリプロピレン(PP)
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(5件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル片頭 剛彩ビット(マイナス)ベッセル(10件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
プラリペア PL-80 武藤商事プラリペア PL-80武藤商事(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修 プラスチック用品の修理 プラモデルの組み立て ラジコン模型の製作修理 塩ビパイプ修理 木工製品の補修 木やプラスチックのネジ山再生 小部品作り アクセサリーや人形等の製作セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
ロングネジシャックル 水本機械製作所ロングネジシャックル水本機械製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
L型シート 岩田製作所L型シート岩田製作所
638税込702
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
パレット置き場などに便利なL型
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
保存容器 ロック&ロック保存容器ロック&ロック
629税込692
1個
当日出荷
材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム形状グレー容量(mL)550機能ロック機能電子レンジ可能
インプルナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂インプルナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナット
PL警告表示ラベル危険 アイマークPL警告表示ラベル危険アイマーク
1,298税込1,428
1セット(10枚)
当日出荷
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール材質PET2018年トラスコ掲載ページ6 1516
チェーンプーラ KANA(片山チエン)チェーンプーラKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
PLハンドル アイゼンPLハンドルアイゼン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいにはがせるラベル(かるくはがせるタイプ) ヒサゴきれいにはがせるラベル(かるくはがせるタイプ)ヒサゴ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20シート)
当日出荷
しっかり貼れて、かるくキレイにはがせる弱粘着タイプのラベルです。紙(*)に貼ってもキレイにはがせるので、ふせん感覚でご使用いただけます。(*インクジェットプリンタ専用紙にはお貼りいただけません。)プリンタを選ばずご使用いただけます。剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしておりませんので、そのままリサイクル可能です。
用途一時的な表示に。厚さ(mm)ラベルのみ0.10紙質上質紙坪量(g/m2)176ラベル厚(mm)0.2入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ステンレス プチカラビナ(リング付) 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(リング付)水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式 ELPALEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式ELPA
3,037税込3,341
1個
当日出荷
広範囲を照らす驚異の明るさ4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせるアウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯質量(g)約578(電池除く)電球の種類LED明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)アズワン品番64-9711-64
ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPLMIYOSHI(小西製作所)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(簡易タイプ)日本緑十字社
1,198税込1,318
1組
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質蒸着PETステッカー
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボニッタ
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ステンレス ロングシャックル ひめじやステンレス ロングシャックルひめじや
999税込1,099
1個
欠品中
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
ロングネジシャックル 水本機械製作所ロングネジシャックル水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
SICK square reflector SICKSICK square reflectorSICK
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズリフレクタ
取付プレート SPG取付プレートSPG
2,598税込2,858
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質AlRoHS指令(10物質対応)対応
BZウェーブ スピーカー BRAITH(ブレイス)BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明) エスコ15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-8材質ポリプロピレン
インプルナット(ロング)(ステンレス)(小箱) 大阪魂インプルナット(ロング)(ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナット