16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種別全ねじ 材質りん青銅 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき
1台(2個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スミロン粘着マット
抗菌剤が含まれているため、粘着面の細菌、カビの繁殖をおさえ、病院などで院内感染を防ぎます。
グリーン 仕様1シート/フィルム60枚 厚さ(mm)3.5 フィルム厚さ(μm)55
1ケース(4シート)
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミロン粘着マット
細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
ブルー 仕様1シート/フィルム60枚 厚さ(mm)3.5 フィルム厚さ(μm)55
1ケース(4シート)
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミロン粘着マット
抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。 粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。 粘着マットに一度付着したチリは取れません。
用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用 厚さ(mm)3.5 グリーン 材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 仕様1シート:60枚積層 トラスコ品番819-9190 長さ(mm)1200 幅(mm)600 質量(kg)10 粘着力 フィルム厚さ(μm)55
1ケース
52,980 税込58,278
翌々日出荷




品番:PM-690G、PM-6120Gは菌や微生物の増殖を抑制します。 品番:PM-690ASTは静電気衝撃を抑制します。
仕様1シートフィルム枚数/60枚 材質フィルム/ポリエチレン(特殊アクリル系粘着剤コーティング)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
形状円筒形 全長(mm)スプライン軸:200 サイズ6 寸法L(mm)25 寸法d(mm)1 寸法A(mm)12 寸法t(mm)1 寸法F(mm)2.2 寸法D(mm)14 寸法C(mm)1 寸法W(mm)1.1 寸法b(mm)9.4 寸法G(mm)2.9 寸法K(mm)6.8 H(mm)25.6 寸法Ds(mm)6 外筒有無個数:1
1個
11,305 税込12,436
60日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)