60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せるゴールドとシルバーのスタンプパッド!。御朱印帳や表彰印など、筆字に添えて華やかに表現できます。にじみが少なく、鮮やかな発色の顔料系インキを採用しました。アシッドフリーのインキを使用し、印影は耐水性・耐光性に優れています。フタを開けたままでも、パッドは乾燥しません。濃色の紙でも透過せず、はっきり発色します。
寸法(mm)107×73×18 質量(g)53 盤面サイズ(mm)90×55 インク油性顔料 繰り返し・詰め替え対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

センサ形状角型 保護構造IP67(IEC 規格) 定格使用電圧(V)AC、DC220以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて) リード線(m)1(標準) 耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間 耐衝撃(耐久)300 使用周囲湿度45~95%RH 動作時間(ms)1~2 復帰時間(ms)約0.5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト ホワイト/グレー 材質(裏地)不織布 材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル) 材質(側地)ポリエステル100%
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


対応機種:アルインコ ALINCO。DJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

対応機種:アイコム icom。IC-4120、IC-4120BT、IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4100、IC-4100D 等。Wedge Talkie WED-NO-001 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

タイプ:オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

対応カートリッジ:エプソン IC6CL50、IC6CL50A1、IC6CL50A2 対応プリンタ:カラリオ EP-301、EP-302、EP-702A、EP-703A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960 対応プリンタ2:EP-704A、EP-774A、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-904A、EP-904F、EP-4004、EP-705A ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM2/PM5R)、床排水金具 Sトラップ(T6SM2)、排水金具 Pトラップ(T6PM4/PM5)用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム 耐熱温度(℃)43 最大圧力(MPa)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。 マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。 1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質内尾栓:R-PP タイプシングル 材質(軸)PP 線幅(mm)約3.4 材質(キャップ)PP インク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッド インク水性顔料インク(OA対応) 色数2 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131 商品タイプ使い切り本体
1本
839 税込923
翌日出荷

RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウント
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミ ブラック(黒) 品番【リペア】PRX-RL タイプロックス 型番PRX-PM キット内容ロックパックマウント×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

アサ電子工業タッチセンサ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム ストローク(mm)6 取付M14 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8~1.2 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 表示灯本体から約100mm 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)18以下 取付穴寸法(mm)Φ14 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95 応差(mm)0.08以下
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RotopaX(ロトパックス)標準パックマウント
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:標準。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準パックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミ ブラック(黒) タイプ標準 型番PRX-PM キット内容標準パックマウント×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、 無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。 心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の 髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り) 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい 刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。 (ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)67 高さ(mm)195 質量(g)380 奥行(mm)115 接続部ねじG1/2 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ ストロング
【シャンプー前の髪の予洗いに】 洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理 のないより良い頭皮ケアをサポートします。 強く押し込むような浴び心地のストロング水流。 【髪を磨くプレシャン水流】 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の お手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に 切り替え。 【残留塩素を除去】 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り) 【直温刺激】 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。 素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。 (一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。 付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ 幅(mm)67 高さ(mm)195 質量(g)380 奥行(mm)115 接続部ねじG1/2 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303 使用圧力(MPa)0.1~10 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤ洗浄ノズル
RoHS
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質(ノズルホルダー)S50C シャンク径(Φmm)16 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)クランプねじ (BR2P インサート用)
アルファ ボールエンドミル BR2P用クランプねじ。
関連資料サイズ表(124MB)
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。 同系色のインクなので、1本でスッキリまとまったノートづくりができます。
タイプツイン 材質(軸)PP 線幅(mm)中字:約4.0、極細:約0.3 材質(キャップ)PP キャップ通気仕様 インク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッド インク水性インク 色数1 寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142 商品タイプ使い切り本体
1本
899 税込989
3日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ジープタイヤ マウント
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-TM。ジープのスペアタイヤに適合するタイヤマウントです。背面スペアタイヤキャリアに共締めで固定します。販売備考:4インチ(101.6mm)~7インチ(17.78mm)の範囲で調整可能です。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:スチール。キット内容:ジープタイヤマウント×1式。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-CM1,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売) 材質スチール ブラック(黒) キット内容ジープタイヤマウント×1式 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-CM1 / NPRX-0620 /
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-A2。ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのパーツで、別売の取付ベースと組み合わせて使用します。(スライドアタッチメント部の長さ:130mm)。販売備考:RotopaXパックマウント取付用スライドアタッチメント(130mm)。別途取付ベースが必要です。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。関連商品:品番:NPRX-B2,NPRX-B1,NPRX-A1,NPRX-A1B1,NPRXA2B2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合T2 材質スチール ブラック 備考車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。 加工 関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

任意のRotopaXコンテナの上に1ガロン、2ガロン、4ガロンのコンテナを重ねて固定したいときに使用する拡張用マウントです。Tハンドルの下に割り込ませて使用します。標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。販売備考:注意:任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。色[カラー]:ブラック(黒)。サイズ:1ガロン/2ガロン/4ガロン。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準エクステンション×1。型番:PRX-EXT。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-4G,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,
その他【必須】パックマウント(別売) 材質アルミ ブラック(黒) サイズ1ガロン/2ガロン/4ガロン 備考標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。 型番PRX-EXT キット内容標準エクステンション×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-4G / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM /
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-UP。ユニバーサル マウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを2つ固定するためのプレートです。2ガロンコンボ、または、4ガロンコンテナを設置できます。販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約610×178×2mm。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約610×178×20mm。材質[素材]:スチール。キット内容:ユニバーサルマウンティングプレート×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売) 材質スチール 寸法(mm)約610×178×20 ブラック(黒) キット内容ユニバーサルマウンティングプレート×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

関連キーワード