カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(28)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「pm100-20」の検索結果

87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J Series(JMGPM100) SMC

    J Series(JMGPM100)

    SMC
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)100
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM10

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM100

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMC

    JMGP - ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-200Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-200Z)

    SMC
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200Z

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMC

    MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • 25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC

    25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC

    MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-2~)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-20Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-20Z)

    SMC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-20AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-20AZ)

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM100-200) SMC

    MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM100-200)

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-200AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-200AZ)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 マパール

    CPMill-Uni-HPC 「CPM100」

    マパール
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200AZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200AZ

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMC

    MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • コロタップ200 ポイントタップ(780) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ(780)

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
  • コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)

    サンドビック
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴン高さ(mm)800ねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-100Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-100Z)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
    圧力計AS100-100M
  • RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ RIGOL(リゴル)

    RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

    RIGOL(リゴル)(2件のレビュー)
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    6日以内出荷から29日以内出荷
    最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
    用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ100ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴンねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。