カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 空圧工具(33)
  • 洗車・清掃(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • タイヤ・足回り(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm20 カプラ」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(50件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(41件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(33件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(77件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
エアーチャック 3way ショート モノタロウエアーチャック 3way ショートモノタロウ(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(743件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
分岐ワンタッチカプラー JTC分岐ワンタッチカプラーJTC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続20PMタイプ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(129件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット使用流体空気
ウレタンエアホース E-ValueウレタンエアホースE-Value(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。内径×外径(Φmm)8.5×12.5材質ポリウレタン樹脂外径(Φmm)12.5使用流体空気内径(Φmm)8.5
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用モノタロウ(53件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
グリスガン エアー式 モノタロウグリスガン エアー式モノタロウ(40件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)モノタロウ(42件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウタイヤ エアーチャック 兼用型モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気
ラインカプラ 200T型 日東工器ラインカプラ 200T型日東工器(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
エアーオービタルサンダー モノタロウエアーオービタルサンダーモノタロウ(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様マジックパッド非吸塵式付属品エアーカプラー20PM質量(kg)0.85使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3
ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウローリングプラグ メネジ取付用モノタロウ(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付)TRUSCO(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
ラインカプラ 200L型 日東工器ラインカプラ 200L型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)エアーハンマー(六角軸)AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器ロータリプラグ(メネジ取付用)日東工器(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(17件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチャック ヤマダコーポレーションエアーチャックヤマダコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷
エアーツール用のカプラーです
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェットSHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インフレーターゲージ(1200kpa) TECHインフレーターゲージ(1200kpa)TECH(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
測定範囲(kPa)0~1200最小目盛(kPa)10付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個全長(mm)270タイプクリップチャックホース長さ(mm)約1055
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
249税込274
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
エアーチャック 3way モノタロウエアーチャック 3wayモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
オイルチェンジャー(ハンド・エア) SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(ハンド・エア)SIGNET(シグネット)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)ジョプラックス(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別ソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80