カテゴリ

  • メカニカル部品(241)
  • 切削工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「pm3/8」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
  • リーマ刃 50A REX(レッキス工業)

    リーマ刃 50A

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6934適合機種F50、NS50、S50、N50質量(g)300
  • SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSP りん青銅六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • ホルダーパッド - SKD イチグチ

    ホルダーパッド - SKD

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    硬さM軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パイレンバンド 日本紐釦貿易

    パイレンバンド

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて扱い易く、水に濡れてもすぐ乾きます。 有害物質を含まず、リサイクルし易い環境対応テープです。
    長さ(m)10材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

    ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
  • ハンディミキサー モルタル用 マゼラー

    ハンディミキサー モルタル用

    マゼラー
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
  • スカットディスク用 ホルダー M イチグチ

    スカットディスク用 ホルダー M

    イチグチ
    6,198税込6,818
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
    種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    5日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンケース クツワ

    ペンケース

    クツワ
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    プーマデザインのオリジナルペンケース
  • ウォレット クツワ

    ウォレット

    クツワ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    首からかけられるストラップ付
  • POPコーン大 サインアーテック

    POPコーン大

    サインアーテック
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。中サイズ(M)は一般流通しているカラーコーンにかぶせて屋外でも使用できます。イベント・フェア等のディスプレイとしてご使用になれます。
    用途イベント・催し等のディスプレイに。厚さ(mm)約0.2直径(Φmm)下部:約245、上部:約約60高さ(mm)約640質量(g)約140取付方式カラーコーン取付
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • フランジヒーター LPM型 ヤガミ

    フランジヒーター LPM型

    ヤガミ
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    フランジ式で液体を直接加熱。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
    用途・液体の凍結防止や加熱
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • BS・CSアンテナ用取付金具 マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用取付金具

    マスプロ電工
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    住宅用鋼管引込小柱用。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合BS・CSアンテナ:50cm以下質量(kg)約2
  • Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 同期バックコンバータ Monolithic Power Systems (MPS)

    Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 同期バックコンバータ

    Monolithic Power Systems (MPS)
    629税込692
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ヘックスローブソケット 3/8 ITX30PM GEDORE

    ヘックスローブソケット 3/8 ITX30PM

    GEDORE
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。
    差込角(mm)9.5トラスコ品番855-1304セット内容プラスチックケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50質量(kg)0.62先端形状ヘックスローブ2018年トラスコ掲載ページ4 0218
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用ベルト形PK山数3
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • 3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ

    3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    六角タイプ。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ MASTER AIR

    ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ

    MASTER AIR
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
    付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)6.35
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
  • リモコン(YC301URTRK1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC301URTRK1)用部品

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷