こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。
種類トレンダーレザー05
仕様2つ折横型、マチ付ポケット(名刺30枚対応)、カードポケット(2)
材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)
寸法(mm)110×75
強くて美しい静電粉体塗装です。
複数のレール幅にアジャストできます。
手動C21・HM3用
材質スチール
弾力性、反発性、柔軟性に優れています。
粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
銀イオンを内袋に練り込ませる事により、吸い込んだゴミのいやな臭いをやわらげます。
・ゴミの量、種類によって効果は異なります。
・長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。
銀イオンは人体に安全な抗菌剤なので赤ちゃんのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
吸塵力と通気性に優れた2重5層構造です。
再生紙使用で地球環境の限りある資源を大切にしています。
スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。
仕様抗菌の方法:繊維に練り込み、抗菌の処理を行っている部分の名称:紙パック内層不織布
タイプ各社共通タイプ
構造2重5層
試験方法JIS L 1902に基づく
試験機関(一財)カケンテストセンター
浅いキズ向け
キズに塗るだけで簡単補修。
木部のすりキズ補修ペン。
重ね塗りで濃さが調節できます。
危険物の類別非危険物
高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
材質ナイロン
無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
材質PA(ナイロン)
仕様押ボタン用
品名ボタン
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。
白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。
パッドの着脱はワンタッチ式です。
コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。
熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
トラスコ品番836-3359
材質パッド部:ポリウレタン
取付方式マジック式
外径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気
電源コード(m)2
材質ゴム製(ニトリル系)
色グレー
品名取付穴プラグ
種類関連商品
保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
円筒ペンダントシンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明。シンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明シリーズ。直径5cmと細身の円筒形のセードを用いて、使いやすく、どのような部屋にもあわせやすいペンダントにしています。表面をアルミカラーアルマイト仕上げにしているため、シンプルながらも、グレード感ある照明です。
材質アルミ・樹脂
長さ(mm)40×110
質量(g)720
消費電力(W)7.7
取付部ダクトプラグ
LEDランプLEDモジュール
LED寿命(時間)40000
灯数1
保護構造IP65
色黄
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
1個
¥9,998
税込¥10,998
53日以内出荷
モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。
特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。
ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。
DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
1個
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5
電線仕様-種別2PNCT
質量(kg)5.2
定格電圧(V)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137
電線太さ(mm2)2
巻取形式自動巻き
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質PP・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
仕様末端様式:Jベンド
長さ(mm)6
幅(mm)3.5
寸法(mm)6×3.5×5
アクチュエータの種類押し板
接点構成SPST
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)-30 → +85
アクチュエータ長さ(mm)3
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
関連キーワード
1
2
3
次へ