耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(25)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番25
材質マグネシウム
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Φ6継手
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)245
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
関連資料展開図1(1.16MB)
図解NoBP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25
1個
¥75
税込¥83
7日以内出荷
仕様●極数:56●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0331
アズワン品番65-7496-70
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様●極数:56●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0322
アズワン品番65-7500-26
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
規格12~17フクム
関連資料展開図1(1.16MB)
図解NoGSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.25、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.25、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.11、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.11、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.25、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
関連キーワード