簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
最大使用荷重(kg)30
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
材質スチール
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質スチール
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)20
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質スチール
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30
材質スチール
質量(g/個)10
RoHS指令(10物質対応)対応
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 1731
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め
仕様OHトメロン金具
材質スチール
質量(g)70
寸法A(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)16
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2597
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.78
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.3
アズワン品番64-8543-10
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
エスコ品番EA628WS-38
材質SUS304
寸法(mm)51.8×30
適合バンド幅(mm)38
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。
腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。
刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用
材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系
ベルト幅(mm)19
質量(kg/本)【対象物】125
耐震性震度6強
質量(g)約70
セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定300(2個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×80×100
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
PP製ベルトの2本組セットです。重い道具をぶら下げた時など、ベルトのズレを防止します。端をリングに通してマジックテープで止めてご使用ください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:PPベルト、金具:スチールメッキ
質量(g)25
タイプマジックテープベルト2本組
寸法(高さH×幅W)(mm)390×25
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
バックルベルト式で、バックルを外せば、お掃除や配線の組み換えなどラクラク。接着プレート間の距離(中心~中心)は9cm~18cmまで調節が可能です。パソコンデスクや一般家具に。
用途パソコンデスク・一般家具・書棚・冷蔵庫など
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定150(2個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×55×200(接着プレート間の距離(中心~中心)は9~18cmの範囲で調節可能)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質鉄+真ちゅう
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット
外周長(mm)支柱:最大約120~210
ベルト樹脂製(PP)
材質(ネット)樹脂製(PE)
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。
用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に
●鋼管やビニールパイプ等の結束に
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)100/本
耐震性震度6強相当
付属品アルコールパッド×1
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入
セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1
材質本体PCアロイ、ベルト/PP
質量(kg)【対象物】300(2個使用)
内容1本入り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18
アズワン品番61-3740-47
1袋(1個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂
質量(kg)対象物:100/本
外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25
耐震性震度6強相当
タイプ上下連結ベルト
ベルト色ホワイト
材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)2~40
種別転倒防止ベルト
両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。
3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。
粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。
タイプTベルト
ベルト色ホワイト
ベルト長さ(cm)10
材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)2~40
種別転倒防止ベルト
テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品)
材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種
外寸(mm)フック部/約42×42×17
構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1
耐震性震度6強
種別転倒防止ベルト
材質ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系
使用工具【専用剥離】LT-550(2-9133-02)
プレート寸法(mm)120×55×20
適合材【壁】スチール、ステンレス、PVC(塩化ビニル樹脂)
ベルト寸法(mm)200~1100×25
アズワン品番3-1412-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
主に工場用設備の移動を防止する物です。
接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。
設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。
強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。
トラスコ品番207-7437
セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2
材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個
ベルト長さ(mm)約1200
寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)
アズワン品番64-8613-10
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様プロテクター付(着脱式)
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240
材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)140×30×70
アズワン品番3-6771-01
取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ