軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
仕様フタは、はめ込み式
エスコ品番EA508T-2
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
容量(L)3
外寸(mm)215×147×130
内寸(mm)202×133×123
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
中身を見せる透明ボックスです。 組み立てタイプ。 10枚入り
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
こんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
エコットシリーズ用の中皿です。
色ピンク
材質ポリプロピレン
仕様エコットシリーズの追加用の中皿
トラスコ品番487-3416
質量(kg)0.09
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)173×188×40
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)140×157×35
シリンダ錠(別売)取付不可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
耐衝撃(PP)プラスチックを使用した丈夫なプロユースな道具箱です。ステンレス製バックルなので錆びにくく、蓋をロックすることができます。
用途工具類の保管、運搬に。
材質PP(耐衝撃)
質量(kg)4.61
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)181
外寸法・奥行(mm)416
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
スタッキング可否可
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可否可
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
フタ付きのため、内容物の飛散防止や保管に適しています。
材質PP
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP
用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。
トラスコ品番557-5010
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)2000
高さ(mm)197
全高(mm)197
口内径(Φmm)142
底径(Φmm)外径118
目盛間隔(mL)500
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・持ち運び便利なフタは受け皿としても使えます。・防カビ加工
材質ポリプロピレン
寸法(mm)113×82×44h
質量(g)57
繰り返し・詰め替え対応
1セット(60個)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
1ケース(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1箱(6個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可(15分、121℃)。遠心不可。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番65-5645-49
1箱(50個)
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥51~
税込¥56~
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ
材質硬鉄線
色シルバー(ニッケルメッキ)
材質SUS304
アズワン品番64-1026-65
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
大量収納の厚型タイプ。便利な透明PP製の1冊箱付きです。表紙色が見える透明のPP製1冊箱付き。1冊箱に入れておけば、中身がひろがらないので、携帯や保管も安心。
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
仕様固定式、台紙あり
付属品透明PP製1冊箱
材質(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)244
厚さ(mm)(表紙)1.8
高さ(mm)309
背幅(mm)64
ポケット数100
12個が箱に入ったものが、12箱のセットです。
材質ポリウレタン
寸法(cm)Φ7
1セット(12個×12箱)
¥4,400
税込¥4,840
8日以内出荷
量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。
グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水
エコマーク認定認定
容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 085
150mm以内の綿棒輸送でご使用になれます。ネジ式タイプ。ポリプロピレン樹脂は耐衝撃性強く割れずらいです。
仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-8770-27
1箱(500袋×1本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド
トラスコ品番856-6588
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
全長(mm)154
質量(g)37
刃厚(mm)0.3
適合替刃3550
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ