178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 24ピン電源同時起動用ケーブル SST-PP10
エコ商品
・2基の電源を1枚のマザーボードに接続、同時起動が可能。・デュアル24ピンメス+ シングル24ピンオスコネクタ
仕様ワイヤーゲージ:18AWG 寸法(mm)500+150 型番SST-PP10 コネクタメス24ピンx 2、オス24ピン(20+4) x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状プラグ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AirTACプラグ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状プラグ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用 レーベル面色ホワイト ディスク外径(Φmm)120 ディスク厚さ(mm)1.2 ディスク内径(Φmm)15 記憶容量(MB)700 種類CD-R 速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ
1ケース(10枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速度16倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 CPRM対応非対応
1パック(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)28 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)25 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET 口内径(Φmm)17 耐熱温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)115 質量(g)22 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)28 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプ丸棒タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,788 税込1,967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下生地パッチン
用途各種ボックス 許容荷重(N[kgf])40[4.1] 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
欠品中

織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
材質SCXポリエステル100% 清浄度クラス1~100対応
1着
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)CD-R
エコ商品
種類CD-R RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10枚×10個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス 許容荷重(N[kgf])280 [28.6] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)21 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中


コスメック3方チャック
エコ商品
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等 引張荷重(N[kgf])100 [10.2] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)42 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック型パッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420) 質量(g)43 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長セミパッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス 許容荷重(N[kgf])235 [24] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)34 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,579 税込1,737
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)データ用DVD-R
エコ商品
タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 CPRM対応非対応
1箱(100枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドウインフード付SFワンピ PP1040
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。 マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。 ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム 材質プリータSCX+ヘパクロス グレードクラス1~100
1着
15,980 税込17,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R X16 10枚CS
エコ商品
タイプ録画用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 ケース薄型5mmケース CPRM対応対応
1パック(10枚)
989 税込1,088
当日出荷

ゴールドウインサイドSCXワンピ PP1052
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用したダウンフロースタイルのサイドファスナーワンピースです。 ダウンフローの特徴を最大限に活用するため、ゆったりとしたスタイルを採用し、衿、内袖口の開口部はストレッチ性のある素材を用い衣服内の塵埃放出を防ぎます。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、衿、内袖ストレッチ、インナーエアループ仕様 材質プリータSCX グレードクラス10~100
1着
16,980 税込18,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゴールドウインサイドFワンピ PP1050
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。 袖口を2重にして、ポンピング現象による手口からの塵埃放出を押さえます。
仕様サイドファスナー型、二重袖仕様 材質プリータSCX グレードクラス10~100
1着
14,980 税込16,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴールドウインプリータSCXワンピ PP1020
エコ商品
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
グリーン 仕様フロントファスナー型、二重袖仕様 材質プリータSCX グレードクラス100 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴールドウインSCXワンピ PP1020
エコ商品
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
仕様フロントファスナー型、二重袖仕様 材質プリータSCX グレードクラス100 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
12,980 税込14,278
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゴールドウインサイドSCXワンピ PP1051
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。 袖口を2重にして、ポンピング現象による手首口からの塵埃放出を押さえます。 衿にもストレッチ素材を使用し、フィット性を高めています。
仕様サイドファスナー型、衿ストレッチ、二重袖仕様 材質プリータSCX グレードクラス10~100
1着
15,980 税込17,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連キーワード