・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)550(コネクタなし)
色黒
型番SST-PP12-PCIE
コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
・ SilverStone製第3世代モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ 16 AWGで構成、最大600Wまでの高出力にも耐性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)550(コネクタなし)
色黒
型番SST-PP12-EPS
コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
材質アルミ(A1050P)
色無処理
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状フランジプラグ
使用温度範囲(℃)-20~110
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:PVC●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:22.9mm●内径:4.9mm●刃幅:3.5mm●色:青●コンタクト材質:銅●UL認定コンポーネント. ブレード長で見積もられたサイズ. ブレード. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,988
税込¥5,487
7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(22.58MB)
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
BWP20-12(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)274
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
仕様フロントファスナー型
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28
形状オープンフレーム
幅(mm)50.8
温度(℃)-30~+85
長さ(mm)76.2
質量(g)130
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
実装タイプPCBマウント
出力数1
取付方式PCBマウント
安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を前面と腕に、十分な防塵性を持つ「プリータⅡ」を後面に配したコンポジットスタイルのフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
仕様フード一体型フロントファスナー
グレードクラス100~
トラスコ品番226-8639
刃径(mm)12.2
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
トラスコ品番226-7109
刃径(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
トラスコ品番228-9098
刃径(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
トラスコ品番226-7092
刃径(mm)12.6
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
トラスコ品番228-4329
刃径(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
トラスコ品番228-2783
刃径(mm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
Infineon OptiMOS2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 2 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 69 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = OptiMOS 2実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15.8 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大パワー消費 = 125 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1巻
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)423
外寸法・高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)423
外寸法・高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)423
外寸法・高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)550(コネクタなし)
色黒
備考1.PP14-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-PCIEの使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP14-PCIE
コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90
エコ商品
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)650(コネクタなし)
色黒
備考1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP14-90
コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ