カテゴリ
- 事務用品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具](7)
- PISCO(ピスコ)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- SMC(2)
- スリーエッチ(2)
- ナベヤ(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- 岡崎精工(1)
- 共栄プラスチック(1)
- TRUSCO(1)
- ADVANTEC(1)
- 渡辺電機工業(1)
- エイム電子(1)
エコロジープロダクト
「ppc6」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥859~税込¥945~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
パイカッター
岡崎精工¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
パレットプーラー用フック付チェーン
スリーエッチ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付全長(m)6(4.2+1.8)チェーン径(Φmm)6
R-PETカードケース
共栄プラスチック¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)5日以内出荷地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。・原稿・書類を汚さず保管できます。その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80%色クリア材質(本体)再生80% PET樹脂製
型開き防止プレート
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
パレットプーラー用チェーン 6m
スリーエッチ¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷クロウフックで長さを調節できます。用途パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に。トラスコ品番128-0715材質スチール全長(m)6引張強度2t
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応![ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509406-240827-22.jpg)
ペーパークリンチ
PLUS(プラス)[文具](14件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。付属品ホールクリップ(2個)材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)80外形寸法(mm)W33×D83×H74機構パワーアシストメカニズム綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509774-240827-22.jpg)
ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます。ガイド対応サイズ:A4 B5 A5(長辺・短辺)、A3 B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約34枚仕様4穴ガイド対応、穴奥行調節機能材質52%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ゲージ:60%再生ABS、センター:60%再生ABS、センター用バネ:POM)色ブルー質量(g)550穴径(Φmm)6(穴奥行10・12・14)外形寸法(mm)W116×D136×H110穴数2穿孔能力(枚)約34(PPC用紙)穴間隔(mm)80アズワン品番65-0442-23グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)
ホッチキス強力タイプ
PLUS(プラス)[文具]¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9色ブルー外形寸法(mm)W64×D283×H186綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応![ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509792-240827-22.jpg)
ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚)
PLUS(プラス)[文具]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。ガイド対応サイズ:A6、B6、A5、B5、A4。穿孔能力:PPC用紙約48枚仕様ペーパーガイドあり材質50%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE))質量(kg)1.5色ブルー穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D254×H188穴数2(奥行12mm)穿孔能力(枚)約48(PPC用紙)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E校正ポイント1~3点![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509808-240827-22.jpg)
強力パンチ
PLUS(プラス)[文具]¥25,980税込¥28,5781個当日出荷200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。穿孔能力:PPC用紙約200枚。穴間隔:80mm。穴奥行:7・12mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式材質69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D319×H153穴数2(奥行7・12mm)穿孔能力(枚)約200(PPC用紙/20mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)
3WAYホッチキス マルチマガジン
PLUS(プラス)[文具]¥25,980税込¥28,5781個当日出荷3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)。機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン。※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)。※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)質量(kg)2.0外形寸法(mm)W102×D374×H254綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)グリーン購入法適合装填数100本/マガジン計300本使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応
PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。 pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509835-240827-22.jpg)
強力パンチ
PLUS(プラス)[文具]¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。仕様4穴ガイド対応、替刃式材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W140×D405×H428穴数2(奥行13mm)穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 500mAHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 80行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V acHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781箱(100本)4日以内出荷から7日以内出荷。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,098税込¥4,5081箱(100本)7日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-11
















![ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509406-240827-22.jpg)
![ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509774-240827-22.jpg)
![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)
![ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509792-240827-22.jpg)

![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509808-240827-22.jpg)
![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)

![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509835-240827-22.jpg)