カテゴリ
- 制御機器(138)
- 切削工具(93)
- メカニカル部品(53)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 自動車補修部品(26)
- 卓上消耗品(24)
- 作業工具(16)
- 農業機械(15)
- 事務用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 建築金物(12)
- 物流用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- オフィス家具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 溶接用品(9)
- 測定用品(9)
- バイク部品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 家電(8)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 介護用品(6)
- 安全保護具(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(100)
- 京セラ(46)
- 黒田精工(44)
- リスパック(24)
- CKD(23)
- イスカル(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- EIKO(栄工舎)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- プリンス(フカシロ)(9)
- omron(オムロン)(8)
- TRUSCO(8)
- ハンマーキャスター(7)
- MIWA(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- ナカバヤシ(4)
- ベッセル(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pr-5」の検索結果

パソコンリーダー(ハイカット) PR05
ハート光学¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷仕様ブルーライトカット率 約50%レンズ色ブラウンフレーム色グレー/ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000017医薬品医療機器等法一般医療機器
80°菱形 ネガチップ PR005S
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、耐熱性に優れたMEGACOAT HARDにより、高い耐摩耗性を実現します。耐熱合金の仕上げ加工、高速加工にも対応可能です。用途旋削加工用。被削材:耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状ひし形80°材種PR005S
エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール
S-TOCK(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
修正テープ モノPXN 詰め替えテープ
トンボ鉛筆(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷エコマーク認定認定テープ長さ(m)6全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18材質(ベース)再生アクリル樹脂商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号16 112 007繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
携帯電話用スパイラルストラップ
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。タイプカールコード式線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)175最大長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
エコ「ピタッ!」とロッド
マイゾックス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ニシチューブ NPR
西日本電線¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
ビオラモ チューブラック
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,436税込¥1,5801個当日出荷底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
405P・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(23件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
パワーワン(PowerOne)(1件のレビュー)¥879税込¥9671パック(6個)当日出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製用途補聴器用電圧(V)1.45分類空気亜鉛本数6本使用推奨期限2年
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや¥699税込¥7691個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)39種類丸カンプレート寸法L(mm)30寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法B2(mm)23寸法A1(mm)30寸法B1(mm)35寸法A2(mm)18
PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
プロジェクター台(高さ調節可能)
サンワサプライ¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。質量(kg)18.5天板寸法(mm)550×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0849-91総耐荷重(kg)60
PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ
MTR¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷タイプPR-Eねじおねじ材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
フォートフリーアルバム用替台紙
ナカバヤシ¥389税込¥4281冊当日出荷フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。仕様透明袋入タイプロッ骨式穴数25穴寸法(縦×横)(mm)324×270収納サイズ四ツ切台紙四ツ切サイズ・方眼入フリー台紙3枚(貼付有効サイズ:縦314×横245mm)アズワン品番65-0440-16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸カンプレート
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-2206材質ステンレス(SUS304)質量(g)39寸法H(mm)19.5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2.5寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)22寸法A1(mm)30寸法B1(mm)34寸法A2(mm)18寸法L(Φmm)30参考使用荷重(kN)0.15入数20
スプレーボトル2本セット
エアリア(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷スプレー式ボトル2本セット用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応材質HDPE危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...