安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数1台単品
種類スタンド型
1台
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
水に濡れても固くなりにくいロープです。
用途ネット、農水産業、各種結束
仕様3つ打
トラスコ品番794-8018
材質ポリエステル
質量(kg)16.85
色白
長さ(m)100
線径(Φmm)16
1巻
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)
ホース内径(Φmm)9
巻取形式手動
トラスコ品番114-5752
材質スチール
高さ(mm)1030~1180
奥行(mm)710
間口(mm)550
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質ポリエステル
色黒
包装形態ドラム巻
光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
寸法(mm)500×500
質量(kg)15.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/8ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)ポリエステルフェルト
関連資料※カタログ(1.02MB)
全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類LED
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用的な成膜用基板として使用されています。
光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
寸法(mm)500×500
質量(kg)16.0/ケース
品種タイルカーペット
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)ポリエステリフェルト
全厚(mm)15.5
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ
超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度
刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状異径ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気
接続ねじ込み JIS B0203
材質(ボディ)SUS13A:ロストワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。
適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85
種別アダプター
材質スーパーダイマ
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
屋内用 溶剤インクジェット対応RCフォト紙。 ポスター・パネル等RC加工を施した、発色性速乾性に優れたフォト紙。
用途屋内看板、ディスプレイ等。
材質紙
厚さ(μm)210
表面(質感)セミグロス
粘着性なし
素材紙
ロール幅(mm)1370
ロール長さ(m)30
基材厚さ(μm)210
1本(30m)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約10年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。
用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。
規格150mm×10m卷
関連資料(0.32MB)
1個(10m)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
長さ(m)10
色グレー/ブラック
材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレス
シート厚さ(mm)0.75
使用温度(℃)適用/シート部:-25~150
仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ