93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数1台単品 種類スタンド型
1台
779 税込857
当日出荷

180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)16 仕様耐寒・耐圧ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付 カバーあり ライトグレー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む) ホース内径(Φmm)9 巻取形式手動
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音声ガイドで操作できるレコーディングソフト。操作するのに必要となるあらゆる情報を音声でガイドするので、それに従ってキーボード操作を行うことですべての機能を実行できる。また、画面上に表示される文字のサイズを最大、大、小、最小の4つから選択が可能。さらに、録音した音声や、音声ガイドの再生スピードを聴き取りやすい速度に変更することができる。そのほか、「フレーズ」単位による音声の切り取り、コピー、貼り付けといった、ワープロ感覚による音声編集作業が可能。1ライセンス版。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 水に濡れても固くなりにくいロープです。
用途ネット、農水産業、各種結束 仕様3つ打 トラスコ品番794-8018 材質ポリエステル 質量(kg)16.85 長さ(m)100 線径(Φmm)16
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷

KITZ(キッツ)径違いソケット
エコ商品
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質【ポストハウジング】PBT(黒)【コンタクトピン】C5191W-H 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~+60(ただし氷結、結露しない事) 寿命挿抜/50回以上 接触抵抗(mΩ)20以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
259 税込285
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
寸法(mm)500×500 質量(kg)15.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/8ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)ポリエステルフェルト 関連資料※カタログ(1.02MB) 全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
1箱(8枚)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ソケット
エコ商品
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。
適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85 種別アダプター 材質スーパーダイマ
1台
1,898 税込2,088
16日以内出荷

日本ジッパーチュービング結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)
エコ商品
長さ(m)10 グレー/ブラック 材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレス シート厚さ(mm)0.75 使用温度(℃)適用/シート部:-25~150 仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10m)
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気 接続ねじ込み JIS B0203 材質(ボディ)SUS13A:ロストワックス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25 設定圧力単位MPa
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体型です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。 材質アルミ形材
1セット
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
1台
2,490 税込2,739
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)