345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 食付4.5P 加工ねじ平行ねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化被膜
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。 材質ステンレス(SUS304)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


エムアイケミカルスピッツPSネジ(滅菌済)
容量(mL)10 材質ポリスチレン 寸法(mm)Φ16×103 キャップネジ式 松吉医科器械コード10-2887-04
1パック(25個×40袋)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

エムアイケミカルスピッツPSネジ(未滅菌)
容量(mL)10 材質ポリスチレン 寸法(mm)Φ16×103 キャップネジ式 松吉医科器械コード10-2886-04
1パック(50個×20袋)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。 加工ねじ管用平行ねじPS 材質低合金鋼(SKS2)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール トラスコ品番858-7619 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ1 0429
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0600-T
エコ商品
材質PPS ねじ径M6 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ ネジ穴タボ
寸法(mm)Φ6×14 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1パック(2個)
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。 仕様ノンコーティング 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS) 精度JIS3級 食付き部の山数3 食付3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルスコーポレーションPSシリーズ用ネジ・ナット 2組入
PSシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:PS-18L/PS-18S/PS-22/PS-25L/PS-30L/PS-30S●対応品番/部品番号:PS-18L/1、PS-18S/1、PS-22/1、PS-25L/1、PS-30L/1、PS-30S/1 アズワン品番68-0770-07
1セット(2組)
609 税込670
7日以内出荷

1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ T方向ネジ穴
寸法(mm)Φ13×18 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(400本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PS
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-8448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)105 呼び寸法1.25 溝数5溝 下穴径(Φmm)38.8 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)32 シャンク四角部(mm)26 加工ねじ管用平行ねじ
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷




用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PS(Rp) 精度JIS2 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)