21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)ほか
161 税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 歯切基準面
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ 吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本 ポンプピストン式ダブルポンプ 最大吸引圧(kPa)-85以上 排気量(L/min)42以上 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000 松吉医科器械コード24-5119-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

頭文字 朱(インキ) シリーズネームペン用ネーム インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9 対応オプション補充インキ:XLR-GP 印面種別浸透印
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)センタースタンド
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。 強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。 車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。 しかも取付けは非常に簡単です。 腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)センタースタンド
適合車種Ducati/Multistrada V4 (2020-2021)/Multistrada V4 S (2020-2021)/Multistrada V4 S Sport (2020-2021)/
1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷

適合車種Ducati/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/
1個
9,498 税込10,448
36日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:220 形状ネジ穴加工 Φd6 ΦD113 寸法E9 締付ねじM3 寸法L9 寸法M3
1個
893 税込982
7日以内出荷

RS PRO逆止弁 RS PRO 真鍮
エコ商品
設置部品内で液体が凍結すると、バルブに重大な損傷を与える可能性があります。. GOST-R (ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア RoHS 対応. 認証は特定の構成にのみ適用されます。. S.120 スプリング式逆止弁付き黄銅バルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :-20 ℃ . +100℃差動圧:データシートの非衝撃冷間加工圧力表をご参照ください。 ネジ部:ISO 228 平行メス ;font face="symbol">´ ;/font>メスネジ ステム:ナイロン NBR 65 SH/PSシール付ナイロンホルダー ステンレス製スプリング あらゆる方向で優れた性能を発揮 100 % イタリア製
仕様タイプ = シングル接続 = 1-1/2 in BSPPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1-1/2インチねじ規格 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷


凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
仕様●サイズ:W228×H6×D183●材質:PP、PS、紙 アズワン品番65-8290-06
1箱(48個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
仕様●サイズ:W228×H6×D183●材質:PP、PS、紙 アズワン品番65-8290-07
1箱(48個)
46,980 税込51,678
6日以内出荷

凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
仕様●サイズ:W228×H6×D183●材質:PP、PS、紙 アズワン品番65-8290-05
1箱(48個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
仕様●サイズ:W228×H6×D183●材質:PP、PS、紙 アズワン品番65-8290-04
1箱(48個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

PCIバス仕様2.1準拠 最高速度:921.6 kbps 4ポートRS-232/422/485 128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て 割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上 終端抵抗用スペースを用意 自動RS-485データ・フロー・コントロール 強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱
仕様RS-232/422/485x4 PCI Express bus 2.0準拠 通信速度921.6 kbpsまで対応 対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10, Linux 対応OSWindows 98/ME/2000/XP/XP Embedded、Linux
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
用途- 仕様●サイズ:67.21×103mm アズワン品番68-1350-89
1個
72,980 税込80,278
63日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7g アズワン品番68-1350-96
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップH/WとS/Wのフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:64.42×102mm アズワン品番68-1350-87
1個
34,980 税込38,478
63日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7g アズワン品番68-1350-88
1個
129,800 税込142,780
63日以内出荷

関連キーワード