1,708件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルスコーポレーションPS-25 柄一式
PS-25L用の柄一式です。
適合品番PS-25L 部品番号(対応品番):PS-25L/
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1パック
7,400 税込8,140
翌日出荷

アルスコーポレーションPS-25 さや 25cm
PS-25L用のサヤです。
適合品番PS-25L 部品番号(対応品番):PS-25L/2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム 形状丸形
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム。消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。
テープ長さ(m)6 仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド 材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC 質量(g)14 全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16 商品タイプ本体(使い切り)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)250 トラスコ品番752-4943 全長(mm)300 質量(g)60 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-25L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
欠品中

大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304 形状ヘルール
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
1本
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。 材質ステンレス(SUS430)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(22本)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状スリーブ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm)73 先端径(mm)2.5 トラスコ品番329-5516 質量(g)20 質量(g/本)1.00 質量(g/袋)20
1袋(20本)
839 税込923
当日出荷

1本
7,772 税込8,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
セット内容チューブ1m、サンライザー75cm、D100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

MIKASA (ミカサ)テーピングテープ
スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
テープ長さ(m)12
1箱(2巻)
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
229 税込252
当日出荷

シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 トラスコ品番206-3460 幅(mm)(すくい部)53 全長(mm)250 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼 ブラック 質量(g)61 アズワン品番64-8693-02
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 種別ガンスプレー 噴霧量(mL)0.3
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。 全長(mm)253 くわえられる加工物寸法(mm)48まで トラスコ品番408-8191 質量(g)300 呼び寸法(mm)250 口幅調節9段階
1個
2,698 税込2,968
当日出荷