40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)170 刃長(mm)43 トラスコ品番474-2613 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm)170 刃渡り(mm)43
1個
1,708 税込1,879
当日出荷

足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。テニス専用のハードタイプ。
ホワイト 左右区別右用 材質ナイロンニット、クロロプレン 適合部位足首
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。テニス専用のハードタイプ。
ホワイト 左右区別左用 材質ナイロンニット、クロロプレン 適合部位足首
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50 適合機種メーカー日立用
1個
797 税込877
当日出荷



パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
付属品グリースパック
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~) SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
169 税込186
4日以内出荷

1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB40 SMC CADデータあり
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
1個
399 税込439
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~) SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~) SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
1個
309 税込340
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-500H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-300H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動
1個
71,980 税込79,178
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-125H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動
1個
62,980 税込69,278
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-400H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動
1個
83,980 税込92,378
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-200H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動
1個
65,980 税込72,578
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-175H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動
1個
65,980 税込72,578
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-150H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
62,980 税込69,278
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-250H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動
1個
71,980 税込79,178
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B40-100H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

掲示面はホワイト緒ボードなので、マーカーで手書きメッセージやマグネットでチラシ等を掲示できます
仕様●W550×D360×H1590mm●質量:11.3kg●材質:本体=スチール/掲示部=スチールホワイトボード/ケース=PS樹脂●色:ホワイト●Φ40キャスター付 アズワン品番68-0718-86
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列10段(引出し数:40個)●引出し耐荷重:10kg●重量:29Kg●適合仕切板:EA957F-31A アズワン品番65-2295-66
1台
44,800 税込49,280
翌日出荷