カテゴリ
- メカニカル部品(5,917)
- 配管・水廻り設備部材(1,905)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,730)
- 科学研究・開発用品(1,118)
- 制御機器(969)
- パソコン/周辺機器(436)
- 切削工具(399)
- 測定用品(383)
- 油圧機器・油圧ホース(306)
- 作業工具(263)
- 電気材料(188)
- 農業機械(180)
- バイク部品(136)
- 学童・教育用品(109)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- 店舗什器・備品(92)
- 機構部品(88)
- 空圧工具(88)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- 防犯用品(75)
- 事務用品(67)
- 厨房用品(65)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 塗料(56)
- 自転車部品(48)
- オフィス家具(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 家電(40)
- 安全用品(36)
- 自動車補修部品(34)
- テープ(29)
- 自動車純正部品(29)
- 作業服(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 物流用品(27)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- 防災用品(24)
- 農業・園芸資材(22)
- 卓上消耗品(18)
- 測定関連サービス(18)
- 建築金物(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 医療(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 保管用品(16)
- 梱包用品(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 溶接用品(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- 電動工具(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 住設機器(10)
- 整備工具・収納(9)
- タイヤ・足回り(9)
- バッテリー・電装(8)
- 清掃用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 洗車・清掃(6)
- 研磨材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 日用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- カー用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 救急・衛生(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(116)
- 三木プーリ(5,848)
- RS PRO(603)
- SMC(596)
- エスコ(255)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(230)
- Festo(228)
- アズワン(190)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- CAPTAIN STAG(150)
- メディアカバーマーケット(149)
- CKD(141)
- フロンケミカル(134)
- フジトク(112)
- フエニックス・コンタクト(110)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
- omron(オムロン)(101)
- ユニバーサル(96)
- OSG(オーエスジー)(95)
- MICROCHIP(95)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「pt 1/2」の検索結果

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm
ジョプラックス¥4,298税込¥4,7281セット(5個)当日出荷トラスコ品番838-5667質量(g)25流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80相手側取付サイズRc1/2メネジ
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
左ねじ用 DーLHーPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ロング管用タップ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
PTチーズ
千代田通商(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷形状PTチーズ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷配管の末端を塞ぐ際や、未使用の配管口を閉止する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応配管用プラグです。PT(テーパー)ガスネジ規格のメスネジ(内ネジ)にねじ込んで使用し、配管の終端処理やメンテナンス時の一時的な封止、不要な配管口の閉止に適しています。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビや腐食の心配が少なく、長期間安心してご使用いただけます。また、水まわり設備や屋外設備など、金属製継手が腐食しやすい環境にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷異なるサイズの配管や継手を接続する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ブッシング継手です。配管口径を変換するための継手として使用でき、大きなネジ径から小さなネジ径へのサイズ変換を簡単に行うことができます。接続部にはPT(テーパー)ガスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。PP樹脂製のため軽量で取り扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。また、腐食しやすい環境や水まわり設備にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管サイズの変更や設備機器との接続調整に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(3件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
...







































![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)