389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DB-3 寸法L(mm)42 呼び径3/8inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグPT3/8
備考R3/8 部品名称プラグPT3/8 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.19MB) 図解NoMRS40H-153 トランスミッション部品_No.55、MRS30-131 トランスミッション部品_No.67、MRS30-132 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130T トランスミッション部品_No.67、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.55、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.67、MRS30-130 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.67
1個
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8
規格PT3/8 部品名称プラグ PT3/8 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.46MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など
1個
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8
規格PT3/8 部品名称プラグ PT3/8 関連資料(0.79MB) 図解NoVSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.5
1個
419 税込461
7日以内出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DC-3 寸法L(mm)37 呼び径3/8inch 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

1箱(1個)
1,398 税込1,538
33日以内出荷



1箱(1個)
1,298 税込1,428
33日以内出荷

仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:19●コード番号:119-0165517 アズワン品番67-4840-88
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

1個
229 税込252
5日以内出荷



重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DH-3 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)55.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)13 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DJ-3 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)51.5 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)13 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷



1袋(10個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
材質H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1パック(300個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
1本ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,358 税込2,594
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)