30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアポケットにすっきり収まる。
仕様カートリッジ交換お知らせ機能 質量(g)1710(満水時) タイプポット型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)282×157×103 浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム 全容量(L)1.9 洗浄水量(L)1.1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン タイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ 容量(L)(浄水部)1.2 本体質量(g)570(満水時:1675) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282 浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭 適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下 動画あり
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 適合PT-300シリーズ 材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs) 質量(g)4 仕上メッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.18MB) 分野設備・機械
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUJIX(フジックス)配線コード
RoHS
材質導体/軟銅撚線、被覆/PVC 長さ(m)100 定格10A以下 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.75
1巻(100m)
6,898 税込7,588
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)58×40 寸法(A×B)(mm)46×26 アズワン品番64-7986-79
1個
340 税込374
翌日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)DAYSラバーランディングネット
アルミ軽量ボディー 脱落防止金具付
用途魚を傷つけないラバーネット仕様。 寸法(cm)網35×30 全長(cm)55
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)タコ入れ網
ファスナー式 大型フロート付き
用途塩噛みしにくいファスナー。他の人との区別が付きやすい取っ手付き。汚れが付きにくく、丈夫なラバー仕様もラインナップ。 寸法(cm)40×70
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5695 アズワン品番65-7792-91
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 10個入
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5696 アズワン品番65-7843-33
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 On -Off 1箱 2500個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:表面実装●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5689 アズワン品番65-7843-38
1箱(2500個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 On -Off 1箱 2500個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:表面実装●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5687 アズワン品番65-7843-40
1箱(2500個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5691 アズワン品番65-7843-32
1セット(2000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5693 アズワン品番65-7794-37
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 On -Off 1袋 10個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:表面実装●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5688 アズワン品番65-7842-95
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 On -Off 1袋 10個入
仕様●接点構成:SPST●末端様式:表面実装●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5690 アズワン品番65-7843-21
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 10個入
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5694 アズワン品番65-7843-43
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5698 アズワン品番65-7843-46
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 10個入
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5692 アズワン品番65-7842-93
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ネグロス電工T形分岐ダクト
用途水平にT字型に分岐する部分に使用します。 仕様塗装 付属品専用カバー、カバー止め金具7セット
1本
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア 付属品パッキン1個 材質黄銅(Bs) 仕上黒色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

FALCON(ファルコン)ファルフィット
RoHS
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとして RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器の種類洋食器 材質(ハンドル)ナイロン66、(スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6 種別ピティスプーン 全長(mm)178 耐熱温度(℃)170
1個
889 税込978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)バーサタイルフレーム PT-3025
用途ルアーフィッシングに最適!三角型アルミフレーム+軽量ラバーコーティングネット。魚に優しくルアーフックが絡みにくい。軽量コンパクトに収納。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ網玉枠ケース付
用途アルミ軽量玉枠セット。水切れの良いナイロン網。メッシュ網玉枠ケース付。ナスカン付でロッドケースやバッグなどにぶら下げることが出来て便利。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60Mシリーズ
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60 動作点灯/点滅/ブザー 取得規格CE,UL,ROHS ケーブル長(mm)530±100
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60Pシリーズ
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60 動作点灯/点滅/ブザー 取得規格CE,UL,ROHS ケーブル長(mm)530±100
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60Gシリーズ
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)60 動作点灯/点滅/ブザー 取得規格CE,UL,ROHS ケーブル長(mm)770±100
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)