中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式タイプ
形状自在車S
型式Pシリーズ双輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
軸長(mm)15
ピッチ/山(mm)1.25
サージキラーツェナーダイオード
出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
保護等級IP2X
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
関連キーワード