こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
形状PTチーズ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
接続ねじ種類RXRc
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
使用真空圧力(kPa)-100
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数3
食付3
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用
ねじの種類PT
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-0184
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-0168
材質SUS304PT
ねじの種類PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,240
税込¥1,364
7日以内出荷
既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
用途機器内配線の分岐接続に。
トラスコ品番286-8476
材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン
長さ(mm)20
幅(mm)15.6
色青
高さ(mm)10.8
タイプダブルライン
使用温度範囲(℃)105
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
電線抱合範囲AWG(#)16~14
電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6
適合電線(mm2)1.25~2.0
材質(ボディ)ポリプロピレン
被覆最大外径(Φmm)3.68
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0
差込み線数(本)2
適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)16
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
全長(mm)41
色黒
高さ(mm)32.5
定格絶縁電圧(V)AC/DC800
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
付属品保護カバー(端子台の保護用)
精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%
対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt
温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)
アズワン品番61-8494-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,870
税込¥6,457
7日以内出荷
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)
形状ネジ継手
使用温度範囲(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304
形状ネジ継手
最大使用圧力(MPa)6.9以下
最高使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
トラスコ品番216-4781
材質高速度工具鋼(HSS)
厚さ(mm)13
寸法(mm)(基準径までの長さ)6
呼び寸法1/16
山数28
外径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
加工ねじ管用テーパねじ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,870
税込¥6,457
7日以内出荷
仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-40℃ 、 最大検出温度:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
材質NK4
表面処理TINコーディング
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーあり
材質SUS316
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質XM-7
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,360
税込¥13,596
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
加工ねじ管用テーパねじ
仕様DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ
精度クラスB
センサータイプPT100
応答時間0.4m/s
測定温度(℃)(最低)-30、(最大)+350
プローブ長(mm)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプPC Pin
1袋(5個)
¥20,140
税込¥22,154
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ