62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)測温抵抗体(ねじ込み)
エコ商品
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃)-60~200 仕様測温抵抗体 材質保護管SUS304 測定電流1mA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)A 電線口G1/2 エレメント種類Pt100Ω
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)測温抵抗体(フランジ)
エコ商品
フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃)-60~200 仕様測温抵抗体 材質保護管SUS304 測定電流1mA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)A 電線口G1/2 エレメント種類Pt100Ω
1個
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

林電工測温抵抗体
エコ商品
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格JIS C 1604 電流(mA)1 温度係数0.003851 抵抗値Pt100 クラス許容差JISクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エムティティ(MTT)測温抵抗体変換器 SGRシリーズ
エコ商品
測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
質量(g)約77(ソケット含まず) 取付方式DINレール 入力測温抵抗体:Pt100 電源電圧(V)AC:100~240 出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマデン冷凍・冷蔵用測温抵抗体
エコ商品
冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
素子(測温抵抗体)Pt100 クラスクラスB RoHS指令(10物質対応)対応 素子数一素子
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器
エコ商品
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約50ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)リード線付測温抵抗体
エコ商品
感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。
用途大学や企業の研究室での実験に。 温度測定範囲(℃)0~100 仕様測温抵抗体 測定電流1mA 端子M4圧着Y端子 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)B エレメント種類Pt100Ω
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)配管表面型測温抵抗体
エコ商品
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃)0~100 仕様測温抵抗体 測定電流1mA 端子M4圧着Y端子 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)B エレメント種類Pt100Ω
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 PTFE 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm 銀めっき銅導体で PTFE 絶縁されています。コアは、マイラーテープと銀めっき銅編組遮蔽でより合わされ、 PTFE 絶縁外側ジャケットが施されています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体蒸気及びガスに対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PTFE 絶縁で 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます 柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、蒸気、ガス、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PTFE 絶縁アウタジャケットは、このタイプのケーブルを提供します 保護層をさらに強化し、 Durable and ケーブルです 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929775 25m 2904976 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせた後に、スズめっき銅編組被覆で外側に PVC 絶縁被覆が施されています。また、ジャケットの PVC 素材は、 105 C までの耐熱性を備えています 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁体を備えています 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルは、 -10 C +105 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、優れた汎用ケーブルのためのものです 柔軟性と防水性にも優れています PVC 絶縁の外側ジャケットを備えた編組スクリーンが、このような特徴をもたらします ケーブルのタイプでは、さらに保護層が追加されています Durable and Reliable 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 50 の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929753 25m 2904954 50m 6118129 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 PFA 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。 このケーブルには コアのバリエーションもあり、 x ワイヤデュプレックス(デュアル素子)構成の拡張に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには、 / 0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁された押し出し PFA Teflon の 芯があります。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、さらにスズめっき銅導体が PFA 絶縁外側ジャケットでより合わせてツイストされています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的及び機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 100 です。6 芯のオプションは、 25 と 50 のリールで提供されます。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 3 4 線式 RTD 構成で使用可能。 芯オプションを使用して、 x 線式デュプレックス構成を拡張可能 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 コアリールの製品コード 10m 6118078 25m 6118090 50m 8275827 100m 8275836 コアリールの製品コード 25m 6118107 50m 8275839 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~200℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~400℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~350℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~300℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+100℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~600℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

適合(素子)TC、RTD 適合径(Φmm)(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0 タイプ一般形防滴処理 外径(Φmm)6.4 材質(保護管)SUS304 寸法L(mm)50 素子(測温抵抗)Pt100 素子数1 クラスクラスB 仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)216 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
29,980 税込32,978
30日以内出荷

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)166 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
28,980 税込31,878
30日以内出荷

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)316 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
29,980 税込32,978
30日以内出荷

シマデン室内形温・湿度検出器
エコ商品
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150 使用温度範囲(℃)0~50 取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個 ケース色アイボリー 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-10~+60 湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42 検出素子高分子湿度センサー 取付け方法壁面 検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時) 出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA 取付方向横方向 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中) 供給電源24VDC±10% 消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時) 絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
87,980 税込96,778
22日以内出荷

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65 表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm) 入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能0.1℃、0.01℃ 機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA)約9 サンプリング周期200ms RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V~240V 50/60Hz 表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 10mm。プローブ径 = 2mm。検出温度 Min = -50℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 500mm。プローブ材質 = プラチナ。プロセス接続 = プローブ。配線数 = 2。許容差 = クラスB。。RS PRO 延長リード線付き白金測温抵抗体. RS Proの高性能白金測温抵抗体シリーズには、延長リード線が付いています。これらのプローブはクラスA / B薄膜で構成され、温度測定に最適なソリューションです。. 特長 :. ;ul> ;li>高速な応答時間 ;/li> ;li>長さが300 / 500 / 1000 mmの延長リードは、テフロンで絶縁性を有する ;/li> ;li>使用温度範囲: -50 ℃ → +250 ℃ ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>2線式 / 4線式構成 ;/li> プローブ径:2 mm ;li>プローブ長:10 mm ;/li> ;li>PT100 / PT1000センサ搭載 ;/li> ;/ul>. 用途. これらの白金測温抵抗体は、液体浸漬、腐食性物質、プロセスなどに必要な保護 / 被覆を提供します. RS Proを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷