926件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型 寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付) 穴径(μm)50~100 アズワン品番3-2370-01
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
用途研究・開発・品質管理/製造 厚さ(mm)0.36 質量(g/m2)210 空隙率(%)73 捕集効率(%)85(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)5 圧力損失(kPa)0.26 はっ水度(kPa)>4.9
1箱(20枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PTFE(四フッ化エチレン) 穴径(μm)5 フィルターサイズ(mm)Φ47 耐熱温度(℃)-100~+260 アズワン品番2-783-11
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)300×300
1枚
94,900 税込104,390
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。 高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 厚さ(mm)1 質量(g/m2)500 空隙率(%)77 捕集効率(%)70(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)10 圧力損失(kPa)0.059 はっ水度(kPa)>3.9
1箱(5枚)ほか
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 厚さ(mm)0.54 質量(g/m2)500 空隙率(%)54 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)2 圧力損失(kPa)1.6 はっ水度(kPa)>14.7
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 質量(g/m2)500 厚さ(mm)0.95 空隙率(%)75 圧力損失(kPa)0.21 捕集効率(%)95(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)4 はっ水度(kPa)>4.9
1箱(10枚)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用 材質PFA/PTFE、PTFE 質量(g)90 フィルター穴径(μm)約5~10
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質メンブレンフィルタです。耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません。
使用可能温度範囲-120~260℃ 表面無地
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。
最高使用温度(℃)100 表面無地
1箱(100枚)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質テフロン 接続ねじRc1/4 フィルター直径(Φmm)50 有効ろ過面積(cm2)約10 外寸法(Φ×Hmm)64×50
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用 材質PFA/PTFE、PTFE 質量(g)90 フィルター穴径(μm)約5~10
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧ろ過に最適です。フッ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。本体は分解できますので、お手入れが簡単です。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
1袋(5枚)ほか
31,100 税込34,210
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
1袋(5枚)ほか
39,080 税込42,988
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
1袋(5枚)ほか
42,540 税込46,794
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。
穴径(μm)50~100 外寸法(mm)Φ13×35 差込穴径(mm)Φ8
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるフラッシュカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8 L300 J15/25
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47 材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R) 接続ねじRC1/4 型番AF-FH47 アズワン品番2-783-01
1個
58,200 税込64,020
当日出荷


PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10 接続ねじRC 1/4
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

院内配管内に入り込むミスト状の吸引物や水分をシャットアウトします。 ※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。 ※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。
仕様●疎水性●販売名:壁掛吸引器 WS-1400 アズワン品番67-2511-03
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
1個
23,980 税込26,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(PTFEコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
1個
19,900 税込21,890
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付アルミナカラム(イオン交換樹脂カラム・PTFEコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8 L150
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)