耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。寸法表以外も製作可能です。ご相談ください。
材質PTFE
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE
色不透明・白色
耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質PTFE
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。
耐薬品性に極めて優れています。
摺動性が良いです。
低摩擦性です。
吸水しない撥水性があります。
電気的な特性に優れています。
耐候性に優れています。
低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
鉄芯入りのPTFE球です。
材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
同時に複数個を使って渦を発生させず、液の表面を波立てずにマイルドな撹拌、特に嫌気性サンプルに適しています。
1セット(5個)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
材質ナイロン
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
材質ジュラコン(R)
平栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。
・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。
・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)260
球径(Φmm)65
下部(SPC)SPC-24
側管42265
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
材質PP
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
PTFEコック16
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)100
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38
PTFEコック16
1個
¥30,492
税込¥33,541
3日以内出荷
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)200
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40
PTFEコック16
1個
¥36,333
税込¥39,966
3日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品
材質PTFE
サイズSΦ1/2
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
バルブ弁にPTFE球を使い、一方より流れるだけで逆方向には流れません。実験装置配管の中間に取付け、接続用でチューブ、ガラス、ステンレス管をジョイントします。
材質PTFE
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE
接続ねじPT1/4
アズワン品番62-7097-05
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
色透明
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。
材質フッ素樹脂PTFE
関連キーワード
1
2
次へ