非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。
殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。
NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~260
使用目的潤滑
粘度2(NLGI)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。
編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。
色調白色
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐薬品性、不燃性
TGK品番638-17-91-21
色乳白色
使用温度範囲(℃)~150
ちょう度220~280
使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤
最高使用温度(℃)150
使用pH範囲0~14
混和ちょう度220~280
増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体
基油ふっ素オイル
アズワン品番7-263-05
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。
米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。
使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-60~280
規格NSF H1 / InS H1
ちょう度2
使用目的潤滑
滴点なし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性
商品タイプシリコングリース
1本(200g)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
材質(レース)SUS410
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898
容量(g)100
容器プラスチック容器
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。
色白~淡黄色
タイプ液状
内容300(mL/本)
荷姿スプレー缶
pHデータなし
臭気有機溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用
仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下
使用温度範囲(℃)-30~+200
ちょう度(25℃/混和)296
比重(25℃)1.5
滴点(℃)259
揮発分(200℃×24h)1.4%
外観白色グリース状
危険等級その他のもの
離油度(%)(200℃/24h)3.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプシリコングリース
適合用途耐溶剤潤滑用
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃)-40~260
容量(g)396
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。
PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など
仕様(DN値)30万
色白色
使用温度範囲(℃)-40~320
使用目的潤滑
比重2.0
粘度2
滴点なし
危険物の類別非危険物
ベースオイルPFPE
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600
融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(100g)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード