絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):300×300
アズワン品番65-9405-43
1枚
¥5,898
税込¥6,488
18日以内出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
使用温度範囲(℃)-60~260
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
材質FEP
連続使用温度(℃)-240~200
適合流体酸・アルカリなど
耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
粘着剤アクリル系
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5
幅(mm)300
任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
厚さ(mm)0.5
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5
幅(mm)500
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として
材質フッ素樹脂(PTFE)
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
定尺(m)10
幅(mm)300
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
肉厚(mm)0.5
外径(Φmm)7
特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611
アズワン品番67-4851-89
1枚
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):300●コード番号:301-0003610
アズワン品番67-4851-88
1枚
¥4,190
税込¥4,609
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614
アズワン品番67-4851-92
1枚
¥114,000
税込¥125,400
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613
アズワン品番67-4851-91
1枚
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612
アズワン品番67-4851-90
1枚
¥12,500
税込¥13,750
欠品中
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
次へ