カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5,951)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,522)
  • 厨房用品(1,616)
  • 配管・水廻り設備部材(1,416)
  • 制御機器(552)
  • メカニカル部品(399)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(374)
  • 切削工具(356)
  • テープ(327)
  • 電気材料(267)
  • 測定用品(256)
  • スプレー・オイル・グリス(194)
  • 機構部品(164)
  • バイク部品(158)
  • 家電(149)
  • 作業工具(137)
  • 塗料(131)
  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • 塗装・養生・内装用品(100)
  • 梱包用品(98)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(83)
  • 作業服(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 溶接用品(66)
  • 卓上消耗品(65)
  • 農具(57)
  • 接着剤・補修材(51)
  • オフィス家具(48)
  • 清掃用品(43)
  • 医療(43)
  • 縫製用品(38)
  • 研磨材(37)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 自転車部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 建築金物(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 物流用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 安全用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 防災用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 日用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 照明(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 保管用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,352)
  • アズワン(883)
  • フロンケミカル(879)
  • RS PRO(748)
  • エスコ(730)
  • NEG(日電理化硝子)(387)
  • 扶桑精機(371)
  • フロン工業(332)
  • cotta(268)
  • 三商(250)
  • TGK(東京硝子器械)(231)
  • ユニバーサル(230)
  • 鹿島化学金属(UKB)(213)
  • コクゴ(205)
  • ADVANTEC(184)
  • Festo(170)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • KITZ(キッツ)(156)
  • パール金属(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,634)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(35)
  • リサイクル・リビルト(9)
  • レンタル(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

17,380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライチェーンオイルホワイト ホンダドライチェーンオイルホワイトホンダ
2,298税込2,528
1本(420mL)
3日以内出荷
高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。
危険物の類別非危険物
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付三商
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 食い込み(インチ) フジキンラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 食い込み(インチ)フジキン
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン  食い込み(インチ)0.07 フジキンラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 食い込み(インチ)0.07フジキン
28,980税込31,878
1個
44日以内出荷
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)78.5高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手接続A:12.7、B:12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス) フジキンラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス)フジキン
19,980税込21,978
1個
44日以内出荷
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 食い込み(インチ) フジキンラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 食い込み(インチ)フジキン
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 UJR(オス) フジキンラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 UJR(オス)フジキン
19,980税込21,978
1個
44日以内出荷
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)56.4高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手接続A:6.35、B:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 ねじ込み フジキンラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 ねじ込みフジキン
24,980税込27,478
1個
74日以内出荷
コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)60高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式ねじ込み式接続A:Rc3/8、B:Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学)フリーディスペンサー ボトル付SIBATA(柴田科学)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
スープ鍋 WIZ'Aスープ鍋WIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
フライパン・鍋セット WIZ'Aフライパン・鍋セットWIZ'A
4,980税込5,478
1個
翌々日出荷
用途食材を炒めたり焼いたり(フライパン)、スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に(スープ鍋)仕様食洗機使用可(ハンドル除く)セット内容スープ鍋18cm/フライパン20cm/フライパン26cm/ハンドル材質ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム / フライパン・鍋(本体):アルミニウム合金 / フライパン・鍋(はり底):ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ質量(g)【スープ鍋18cm】414、【フライパン20cm】350、【フライパン26cm】568【ハンドル】208表面処理【フライパン・鍋】(内面)フッ素樹脂塗装 / (外面)セラミック塗装【ハンドル】シリコーン塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ハンドル】185×40×46底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)満水容量(L)【スープ鍋18cm】2内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【スープ鍋18cm】180×180×86、【フライパン20cm】200×200×47、【フライパン26cm】260×260×59
玉子焼き WIZ'A玉子焼きWIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途玉子焼きを焼く際に仕様食洗機使用可その他【余熱(約200℃)】(IH調理器)2kWタイプで40秒程度 / (ガスコンロ)底面からはみ出さない火力(中火)で30秒程度材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ質量(g)283外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)193×143×38表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×130×34
フライパン WIZ'AフライパンWIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途食材を炒めたり焼いたりする際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
深型フライパン WIZ'A深型フライパンWIZ'A
1,780税込1,958
1個
翌々日出荷
用途多めの食材を炒めたり焼いたりするほか、煮たり茹でたりにも仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
フッ素加工 三層鋼親子鍋 立柄 柄沢製作所フッ素加工 三層鋼親子鍋 立柄柄沢製作所
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
フッ素樹脂加工を施しております。
内径×深さ(mm)170×32コード719000640
フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用:YYQZ01 azbil(旧:山武)フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用:YYQZ01azbil(旧:山武)
1個
欠品中
用途に応じたセンサラインナップを用意
ブラックフィギュア タルトレット型 霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラックフィギュア タルトレット型霜鳥製作所(クイーンローズ)
389税込428
1個
6日以内出荷
型から抜きやすく、汚れ落としが簡単なテフロンR加工のベイクウェアーです。「テフロン」は、デュポン社のフッ素樹脂についての登録商標です。鉄鋼板の内側をフッ素樹脂加工したタルトレット型です。こびり付かず、生地離れのよい商品です。洗いも楽にできます。
材質ティンフリースチールにテフロン加工
ストレートヘアアイロン フィールドスリーストレートヘアアイロンフィールドスリー
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ダメージを抑え輝くシルキーな髪に仕上げるストレートヘアアイロン。マイナスイオンを放出することで静電気によるパサつきを抑え、摩擦を軽減。スタイリングしながら髪をしっかりとケアします。電源を入れて30秒で使用可能な立ち上がりの良さ、80℃~230℃を10℃刻みで温度調節可能なので、髪質にあった温度設定が可能。安心の60分オートオフ機能、専用耐熱ポーチ付属と使いやすさにこだわった1台です。
付属品専用耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質プレート部:アルミニウム ナノシルクプレート加工(特殊テフロン加工)寸法(mm)長さ279×奥行39.5×幅33.5、プレート部:幅24×長さ100質量(g)コード含む350消費電力(W)平均50、ヒート時213電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)80~230定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、ナノシルクプレート採用、MCHヒーター搭載、3Dフローティングプレート採用、温度調節、360°回転コード
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)
289,800税込318,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッド SHIMANO(シマノ)RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ レッドSHIMANO(シマノ)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
軽量新世代ゴアテックス(R) ePEメンブレン装備の磯用レイヤード磯釣りは、コマセワークや魚とのやり取り、磯の上を移動するなど、身体全体を使う動きの激しい釣りです。RT-133Yでは、そんな磯でのさまざまな動きや身体の可動域を分析し、動きやすさを追求した立体パターン設計を採用しています。従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを今季初めて採用することで生地において10%の軽量化(※)を達成。フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保しています。擦れやすい臀部をゴアテックス生地を2重で補強することで防水耐久性を高めました。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせる仕組みで、水の浸入を軽減します。 裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーとの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートに適しています。 フードのアジャスターは片手でタブを引くだけでフィット感を調整できる構造で、テープの表面をポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したファスナーを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。※メーカー従来品との比較
RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ ブラック SHIMANO(シマノ)RT-133Y ネクサス ゴアテックス テクノレイヤードスーツ ブラックSHIMANO(シマノ)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
軽量新世代ゴアテックス(R) ePEメンブレン装備の磯用レイヤード磯釣りは、コマセワークや魚とのやり取り、磯の上を移動するなど、身体全体を使う動きの激しい釣りです。RT-133Yでは、そんな磯でのさまざまな動きや身体の可動域を分析し、動きやすさを追求した立体パターン設計を採用しています。従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを今季初めて採用することで生地において10%の軽量化(※)を達成。フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保しています。擦れやすい臀部をゴアテックス生地を2重で補強することで防水耐久性を高めました。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせる仕組みで、水の浸入を軽減します。 裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーとの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートに適しています。 フードのアジャスターは片手でタブを引くだけでフィット感を調整できる構造で、テープの表面をポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したファスナーを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。※メーカー従来品との比較
RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ リミテッドホワイト SHIMANO(シマノ)RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ リミテッドホワイトSHIMANO(シマノ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ミドラーダウン上下着脱可能な3シーズン対応の磯用フラッグシップシステムスーツシーズンや気温に応じて防寒性を調整できるミドラーダウンが上下それぞれに付属しています。メイン生地にはY字形状の異形断面糸を使用した特殊織物を採用し、ダウン抜けを軽減しながら生地枚数を減らすことで軽量化を実現。さらにダウンには軽量で保温性の高い800FPダックダウンを使用し、化繊インサレーションとの2重構造設計で耐久性と軽量性をもたせることで過酷な環境での信頼性も向上しています。 ミドラージャケットはアウターとジョイントすることで着脱しやすい構造になっています。ミドラーパンツは裾を絞り、ズレ上がりにくいデザインです。 メイン生地には強度と軽量性のバランスが取れたゴアテックス(R)ナイロン2L生地を、動きやすさに影響の大きい腕、肩甲骨周りの生地にはゴアテックス(R)2Lストレッチ生地を、臀部や裾、腰回りなどスレる箇所の生地には200Dの耐摩耗ゴアテックス(R)2L生地を採用し機能性を高めました。 また、従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを採用することで生地において10%軽量化(※)を達成しました。裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートにおすすめです。また、リミテッドプロのロゴがエンボスされた専用デザインを採用しています。フードの内側にキャップを差し込むことでバタつきを抑え、強風時のめくり上がりを軽減。未使用時は内側に収納し、ツバが視界に入りにくくなります。 フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保。シューズなどにかぶせて足元の濡れを防ぎます。クロロプレンは内側にスキン面を採用し、水を吸い上げにくく、シューズとのズレを防ぎます。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせることで水の浸入を軽減します。 アジャスターがフードに固定された構造で、片手でタブを引くだけでフィット感の調整が可能。ウェストサイズを腰に設けたBOA(R)フィットシステムで絞り込みフィット感の調整ができます、リリースはワンタッチで緩み着脱が楽に行えます。ファスナーはポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したものを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。※メーカー従来品との比較
RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ リミテッドブラック SHIMANO(シマノ)RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ リミテッドブラックSHIMANO(シマノ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ミドラーダウン上下着脱可能な3シーズン対応の磯用フラッグシップシステムスーツシーズンや気温に応じて防寒性を調整できるミドラーダウンが上下それぞれに付属しています。メイン生地にはY字形状の異形断面糸を使用した特殊織物を採用し、ダウン抜けを軽減しながら生地枚数を減らすことで軽量化を実現。さらにダウンには軽量で保温性の高い800FPダックダウンを使用し、化繊インサレーションとの2重構造設計で耐久性と軽量性をもたせることで過酷な環境での信頼性も向上しています。 ミドラージャケットはアウターとジョイントすることで着脱しやすい構造になっています。ミドラーパンツは裾を絞り、ズレ上がりにくいデザインです。 メイン生地には強度と軽量性のバランスが取れたゴアテックス(R)ナイロン2L生地を、動きやすさに影響の大きい腕、肩甲骨周りの生地にはゴアテックス(R)2Lストレッチ生地を、臀部や裾、腰回りなどスレる箇所の生地には200Dの耐摩耗ゴアテックス(R)2L生地を採用し機能性を高めました。 また、従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを採用することで生地において10%軽量化(※)を達成しました。裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートにおすすめです。また、リミテッドプロのロゴがエンボスされた専用デザインを採用しています。フードの内側にキャップを差し込むことでバタつきを抑え、強風時のめくり上がりを軽減。未使用時は内側に収納し、ツバが視界に入りにくくなります。 フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保。シューズなどにかぶせて足元の濡れを防ぎます。クロロプレンは内側にスキン面を採用し、水を吸い上げにくく、シューズとのズレを防ぎます。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせることで水の浸入を軽減します。 アジャスターがフードに固定された構造で、片手でタブを引くだけでフィット感の調整が可能。ウェストサイズを腰に設けたBOA(R)フィットシステムで絞り込みフィット感の調整ができます、リリースはワンタッチで緩み着脱が楽に行えます。ファスナーはポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したものを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。※メーカー従来品との比較
RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッド SHIMANO(シマノ)RB-130Y リミテッドプロ ゴアテックス ダウンシステムスーツ ブラッドレッドSHIMANO(シマノ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ミドラーダウン上下着脱可能な3シーズン対応の磯用フラッグシップシステムスーツシーズンや気温に応じて防寒性を調整できるミドラーダウンが上下それぞれに付属しています。メイン生地にはY字形状の異形断面糸を使用した特殊織物を採用し、ダウン抜けを軽減しながら生地枚数を減らすことで軽量化を実現。さらにダウンには軽量で保温性の高い800FPダックダウンを使用し、化繊インサレーションとの2重構造設計で耐久性と軽量性をもたせることで過酷な環境での信頼性も向上しています。 ミドラージャケットはアウターとジョイントすることで着脱しやすい構造になっています。ミドラーパンツは裾を絞り、ズレ上がりにくいデザインです。 メイン生地には強度と軽量性のバランスが取れたゴアテックス(R)ナイロン2L生地を、動きやすさに影響の大きい腕、肩甲骨周りの生地にはゴアテックス(R)2Lストレッチ生地を、臀部や裾、腰回りなどスレる箇所の生地には200Dの耐摩耗ゴアテックス(R)2L生地を採用し機能性を高めました。 また、従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを採用することで生地において10%軽量化(※)を達成しました。裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートにおすすめです。また、リミテッドプロのロゴがエンボスされた専用デザインを採用しています。フードの内側にキャップを差し込むことでバタつきを抑え、強風時のめくり上がりを軽減。未使用時は内側に収納し、ツバが視界に入りにくくなります。 フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保。シューズなどにかぶせて足元の濡れを防ぎます。クロロプレンは内側にスキン面を採用し、水を吸い上げにくく、シューズとのズレを防ぎます。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせることで水の浸入を軽減します。 アジャスターがフードに固定された構造で、片手でタブを引くだけでフィット感の調整が可能。ウェストサイズを腰に設けたBOA(R)フィットシステムで絞り込みフィット感の調整ができます、リリースはワンタッチで緩み着脱が楽に行えます。ファスナーはポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したものを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。※メーカー従来品との比較
油汚れもスッキリ!タワシート ニーズ油汚れもスッキリ!タワシートニーズ
479税込527
1ロール
6日以内出荷
研磨剤不使用、表面の凹凸構造が汚れをスッキリ削り取る!水をつけるだけで頑固な汚れまでスッキリキレイに落とします。薄手で丈夫なタワシートなら水垢・シンク周りのお手入れからコンロ・電子レンジのお掃除まで、様々な場所の頑固な汚れがスッキリ。手で切れる便利なカットラインが入っているのでサッと使えます。シートが汚れたらポイっと捨てられ家事楽で衛生的です。
仕様使用できるもの/フライパン(フッ素樹脂加工品含む)・鍋・網・ごとく(全て鉄製)・シンク・蛇口・ステンレス製品・食器・鏡・ホーロー・陶磁器・タイル・プラスチック製品、使用できないもの/フローリング・ディスプレイやモニター・漆器・ニス塗・塗装面・木製品・畳・布や革製品・真鍮製品・特殊ガラスや鏡・車のボディ・水がしみ込むもの材質ポリプロピレン100%質量(g)1ロール150サイズ(cm)1枚サイズ:約横20×縦22(1巻30枚/6m巻)
グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工 オーム電機グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
温度調節80~230℃に対応したグリル鍋です。着脱式プレートを採用し、フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単。自立するガラスふたで調理中の様子を確認しやすく、鍋料理から炒め物まで幅広く使えます。1200Wの高火力で、日常の調理からパーティー料理まで活躍します。
付属品ガラスふた質量(g)2000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径236×高さ65プレート着脱式・フッ素樹脂加工温度設定保温80℃~230℃取扱説明書(2.81MB)満水容量(L)約2.5(MAX1.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×199×300
レンジグリル 角型 両面焼き シービージャパンレンジグリル 角型 両面焼きシービージャパン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
時短調理と本格的な仕上がりを両立できる便利アイテム。食材に焼き色を付けられるため、焼き魚、チキンなども香ばしく調理出来ます。油を使わずヘルシーに仕上がるのも魅力で、日々の料理がより簡単かつ美味しく進化します。フライパンやオーブンを使わずに済むため、後片付けもラク。忙しい現代の食卓にぴったりの調理スタイルです。
材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工サイズ(mm)245×210×高さ127
レンジグリル ホットサンドメーカー シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカーシービージャパン
3,598税込3,958
1個
予約販売
わずか2分30秒食パンと具材をセットしてレンジに入れるだけ。トースターを使わずに、短時間でアツアツのホットサンドが完成します。外はこんがり、中はとろ~りアルミメッキ鋼板とふっ素樹脂塗膜加工により、パンには香ばしい焼き目がつき、具材はジューシーでとろける仕上がりに。毎日の朝食をカフェ風にアレンジハムチーズやツナマヨコーンなどの定番から、チョコバナナやキャラメルりんごといったスイーツ系まで。アレンジの幅が広がり、毎朝の食卓がぐっと楽しくなります。後片付けもラクラク本体は食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。忙しい朝でも気軽に使えます。オシャレでコンパクト場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せるサイズ感。見た目もシンプルでキッチンに馴染みます。
材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工寸法(mm)158×165×高さ53
アルブリット タルト タイガークラウンアルブリット タルトタイガークラウン
349税込384
1個
6日以内出荷
タルトはフィリング(中身)で変化をつけます。フルーツ・ジャム・クリームなどを詰めて、おいしく召し上がってください。熱伝導率の高いアルミニウムに、フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質アルミニウムにフッ素樹脂2コート
MD-612E用浮子付サンプリングホース 光明理化MD-612E用浮子付サンプリングホース光明理化
21,980税込24,178
1本
39日以内出荷
ポータブル測定器MD-612E用の浮子付サンプリングホースです。
材質柔軟フッ素樹脂
エレット アルマイト加工アルミ行平鍋(内面ふっ素加工) パール金属エレット アルマイト加工アルミ行平鍋(内面ふっ素加工)パール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
外面は表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。内面はお手入れ簡単なふっ素樹脂加工
材質表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒 ノーブランド【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒ノーブランド
457税込503
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)形状丸棒材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
カフア コーヒーボトル mini シービージャパンカフア コーヒーボトル miniシービージャパン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
【珈琲専用ボトル】コーヒーを美味しく持ち運ぶために作られた珈琲専用ボトルです。真空断熱2層構造で温かい物はしっかり保温。冷たい物はしっかり保冷。出先でも淹れたて気分でコーヒーをお楽しみ頂けます【香り立つ飲み口】飲み口は、コーヒーの香りを楽しめるように大きめ設計の42mm。コーヒーカップで飲むときのような豊かな香りをお楽しみ頂けます。氷も入れやすいので、アイスコーヒーにも便利【しっかり持てる形状】香りを楽しむために口径を大きくした分、ボトル本体が持ちにくくならない様に開閉時や、グリップ時にも手になじむストライプ形状のエンボスデザイン【Teflon加工】ボトル内面はテフロン加工を施し、汚れが付きにくく、落ちやすいので衛生的。飲み物の匂い移りなどがしにくく、コーヒー本来の味と香りをお楽しみ頂けます
材質[内びん]ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装加工) / [外びん]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工) / [フタ(外側)]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工) / [フタ(内側)]ポリプロピレン / [飲み口]ポリプロピレン / [パッキン]シリコーンゴム寸法(mm)57×57×140
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
11,980税込13,178
1箱(50mL×5本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
34,980税込38,478
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランドテフロンシートガストロノームサイズノーブランド
27,980税込30,778
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
クリート デルタ ブラック 0° LOOKクリート デルタ ブラック 0°LOOK
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
摩擦が少ないポリアセタール樹脂製 デルタ規格では、足を外側または内側に向けて回転させてリリースします。この機能は、サイクリストの安全性を向上させます。内側にひねってリリースする際にもボディやベアリングが邪魔になりません。KEO以外のルックペダルと互換性があり、接触面積が広く、最適な快適性を実現します。クリート交換時に役立つメモリーポジショナーも備えています。
仕様アクセサリー(mm):6 ネジ 5 x 11mm 6 ワッシャー質量(g)(ペア)75(ボルト込)商品番号8145縦(mm)調整:12横(mm)調整:4素材ポリアセタール & PTFEカテゴリーロード インドアバイク
クリート デルタ フィットネス グリップ レッド LOOKクリート デルタ フィットネス グリップ レッドLOOK
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
摩擦が少ないポリアセタール樹脂製 デルタ規格では、足を外側または内側に向けて回転させてリリースします。この機能は、サイクリストの安全性を向上させます。内側にひねってリリースする際にもボディやベアリングが邪魔になりません。KEO以外のルックペダルと互換性があり、接触面積が広く、最適な快適性を実現します。クリート交換時に役立つメモリーポジショナーも備えています。
仕様アクセサリー(mm):6 ネジ 5×11 6 ワッシャー質量(g)ペア:75角度(°)フロート:0 & 9 (ブラック & レッド)商品番号25673縦(mm)調整:12横(mm)調整:4素材ポリアセタール & PTFEカテゴリーロード インドアバイク
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付三商
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
...