11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
材質(表面)ホーロー 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
1台
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムス(高周波精密)パラチップホルダー
形状正三角形 クランプシステムレバーロック方式 材質SCM440
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムス(高周波精密)パラチップホルダ
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。 形状正三角形 勝手右勝手 クランプシステムレバーロック方式 適合機種旋盤
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 形状吊り型 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ハンガー)SS400
1台
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 形状吊り型 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB) 材質(ハンガー)SS400
1台
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー イエロー 質量(g)60 適合工具軽量工具(300g以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
1個
5,598 税込6,158
33日以内出荷

カムス(高周波精密)パラチップ PT
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。 適合機種旋盤 材質NK4 質量(kg)0.1 表面処理TINコーディング 穴の形状円筒穴 チップブレーカーあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)