耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。
材質ステンレス 13クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
中棚用の棚受けフックです。
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポート
メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS611。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ボルト、ワッシャー。製法:CNC削り出し。備考:M8/M10ウインカー用。関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521
仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521
付属品取付ボルト、ワッシャー
材質アルミ
色ブラック
備考M8/M10ウインカー用
製法CNC削り出し
入数1個
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.50、M12-1.25、M12-1.75、(BSP)1/8-28、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、メトリックピッチゲージ
材質ハイカーボンスチール
質量(g)2089
コード111-3661
アズワン品番65-1940-68
1セット(40個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、(NPT)1/8-27、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、SAEピッチゲージ
材質ハイカーボンスチール
質量(g)2071
コード111-3662
アズワン品番65-1940-67
加工ねじメートルねじ・BSPねじ(1835092)、NCねじ・NFねじ・NPTねじ(1835091)
1セット(40個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL022。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:パウダーブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース
適合関連商品品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
材質アルミ
色パウダーブラック
備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用
製法高圧ダイキャスト
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用。関連商品:品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース
適合関連商品品番:MEL004,MEL008,MEL052,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021
材質アルミ
色ブラック
備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用
製法高圧ダイキャスト
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)
機能書込みエラー防止:DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
ディスクローディング方式トレー
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状ソケット
メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS007R。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:右側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:スペアキー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B
仕様関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B
付属品スペアキー
材質アルミ
色ブラック
タイプ右側用
製法CNC削り出し
入数1セット
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS007L。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:左側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:スペアキー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B
仕様関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B
付属品スペアキー
材質アルミ
色ブラック
タイプ左側用
製法CNC削り出し
入数1セット
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU586。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。付属品:ウインカープレート。備考:M8/M10/純正ウインカー用。関連商品:品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021
仕様関連商品:品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021
付属品ウインカープレート
材質ステンレス
色ブラック
備考M8/M10/純正ウインカー用
入数2個
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロムバナジューム鋼
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード