24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
339 税込373
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研東技 端子台
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
1個ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
37 税込41
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
619 税込681
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
48 税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理 形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
629 税込692
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
469 税込516
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ 特性耐油 、 耐薬品
1個
509 税込560
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品 形状1段 取付DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
469 税込516
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 結線方式ネジアップ 特性熱帯処理
1個
679 税込747
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6.7 端子間ピッチ(mm)8.0 定格電流(JIS)(A)15/20 定格電流(IEC)(A)20 適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用 シャフトSF4 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 締付トルク(N・m)1.4 接続可能電線(mm2)1.25(15A) 適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード