20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。 材質(掌側)ポリウレタン樹脂 材質(袖口)パイルゴム(マジック付) 仕様ISO9001認証取得工場製 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PUグローブ モノタロウ 動画あり
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。 甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。 手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
ブラック 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.6 材質(甲)メリヤス 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力
用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど 成分2液混合エポキシ系 セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
厚さ(mm)0.7 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ
1双
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能通気性・透湿性・伸縮性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。 材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン 厚さ(mm)1 ネイビー 入数(双)1 機能軽量・通気性
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式テープ
1巻
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。 手に良くなじみ、指先までぴったりフィット ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ 指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応 甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.6±0.05 手の平:白×黒、甲部:黒 入数(双)1 加工、吸汗・蒸 機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
1双
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。 電気工事・荷役など。 厚さ(mm)0.6~0.8
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムテック ミタニコーポレーション 動画あり
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル ブラック 入数(双)1 機能耐久性・安全性 材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル 材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 入数(双)1 機能速乾 素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
1双ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。 縦に伸縮するため指先までフィットします。 裏綿仕様なので肌触りが良く快適です。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、綿、その他 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応 袖口仕様マジックタイプ
1双
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など 材質豚革 入数(双)1 袖口仕様面ファスナー付
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)