ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カットした野菜をみじん切りにする電動チョッパー!お料理の下ごしらえに便利です。よく見えるから好きな大きさにカットしやすい!ザクザク粗みじん切りから細かいみじん切りまで調整できます。手を放すと回転が止まる安全設計です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、ボトル:AS樹脂
寸法(mm)約115×115×235
質量(g)約850
消費電力(W)120
コード長さ(m)約1.4
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
色グレー
本体質量(kg)11.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×580
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
2ページ仕様。コーナー付き。
サイズA4
ページ数2ページ
仕様コーナー付
材質合皮製
寸法(幅W×高さH)(mm)230×315
1ページ仕様。コーナー付き。
サイズA4
ページ数1ページ
仕様コーナー付
材質合皮製
寸法(幅W×高さH)(mm)230×315
SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして
取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,590
税込¥3,949
8日以内出荷
ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。小さい。小型。軽い。軽量。省スペース。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプウォールマウント型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56.0×44.0×27.5
出力電圧(V)DC9・1.11A(10W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス
ブレードAC:ウォルマウント一体型
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:CEC5
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
特価
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
配管カバー(H450mm)
用途RUX-E〇〇〇6シリーズBタイプ以外、RUX-UEシリーズ
色シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×186×450
関連資料(0.05MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
配管カバー(H650mm)
用途RUX-E〇〇〇6シリーズBタイプ以外、RUX-UEシリーズ
色シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×186×650
関連資料(0.07MB)
1台
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
生地の表面と内面でグリップ力を発揮し、抜群の装着感で確かな作業性を実現!。補強生地によりグリップ力と摩耗強度をプラス。手の甲にクッション材を使用。ポリウレタン樹脂による生地の強度と内部のグリップ力が向上します。
入数(双)1
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
JK-5892 プロテクトウインターパーカ
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
後腰ポケット
首元にジッパー式マチ(ネックウォーマーなどを併用しやすい)
フード取り外し可能
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
MATERIALS
[outshell]nylon taslon(PU coating) [lining]polyester [insulation]polyester [warm liner]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット
透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください)
着脱保温ライナー付属
胸部プロテクター(一体型) : SK-830 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター : SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 )
脇腹プロテクター : SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肩スライダー
前腕・背中 : ベンチレーション
パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801等接続可能)
別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
MATERIALS
[outshell]nylon, polyurethane(PU laminated) [lining]polyester [warm liner]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
JK-5961 プロテクトウインタージャケット
フード付きテキスタイルジャケット
着脱可能な保温ライナー付属
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635)
EVA脊椎パッド
ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689)
夜間被視認性を高めるリフレクター
アジャスター(上腕・前腕・腰)
着脱可能スウェットフード
コピー防止4Dラベル
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
MATERIALS
[outshell]Polyester [liniing]Polyester(PU coating) [warm liner]Polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
ラベンダーエキスを配合した、ヘアサロン専売品シャンプーです。そのほか、数種類のハーブエッセンスも配合。髪と頭皮をやさしく洗い上げ、しっとりとしたうるおいのあるすこやかな髪へと導きます。
商品タイプ本体
1本(980mL)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
上腕式血圧計 BPU-101専用のACアダプターです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ACアダプターを使うことで、コンセントからの給電が可能となります。
適合上腕式血圧計 BPU-101
材質PC樹脂
電圧入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A
質量(g)52
使用温湿度範囲0~50℃、20~98%RH
保管温湿度範囲-25~65℃、20~98%RH
ケーブル長(cm)152
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
上腕式血圧計 BPU-101専用の交換用カフです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめです。
適合上腕式血圧計 BPU-101
材質(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム
質量(g)120
長さ(cm)(カフチューブ)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×508×0
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH
耐久性1日6回測定した場合、2年程度
上腕周り(cm)約22~32cm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色パープル
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車4t標準
適合車種17レンジャー標準 オートライトセンサー無し(ベッド有・無共通)
年式H29/05~【中央センサー10cm幅】※13cm幅は不可
よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション
材質背:クロスメッシュ、座:クロス
質量(kg)10.7
外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500
肘掛なし
フレーム色ホワイト
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプミドルバック
ランバーサポートなし
よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション
材質背:クロスメッシュ、座:クロス
質量(kg)10.7
外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500
肘掛なし
フレーム色ブラック
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプミドルバック
ランバーサポートなし
よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。
よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。
関連キーワード