ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
繰り返し・詰め替え対応
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
繰り返し・詰め替え対応
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
用途スクイジーの替ゴム
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃
材質合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り
材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
優れた浸透性で頑固な汚れを素早く落とすことができます。
洗浄効果と同時に除菌・防臭効果を発揮します。
下地を傷めず汚れをキレイに洗浄できます。
用途食品を除く、水洗いできるもの洗浄。
液性弱アルカリ性
成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤
使用方法(1)ビッグスペシャルを汚れの度合いに応じて、原液~100倍に水希釈し、スポンジまたは布で洗浄します。(2)洗浄後はキレイな雑巾で何回か水拭きし、洗剤分を完全に拭き取ります。
希釈倍率原液~100倍
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途スペア
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル
繰り返し・詰め替え対応
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
繰り返し・詰め替え対応
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハウスポールのツールやフリーフィットハンディなどがセットできる伸縮ポール。
用途伸縮ポール、本体のみ
トラスコ品番368-4920
適合本体HP-516-230-8
質量(g)220
伸縮範囲(mm)840~1350
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
浴室の壁、床、天井の水切りに。
幅が広く、広い面にも使いやすい。
ダブルブレードでスジ残りしにくい。
1セット(1個)
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
繰り返し・詰め替え対応
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
プロテックグラススクイジー共通スペア。
適合本体(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア
材質合成ゴム
種別スペア
繰り返し・詰め替え対応
ラバーとクリップがセットされたステンレス製のチャンネル。
材質ステンレス
繰り返し・詰め替え対応
5-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B CPU 8GB DDR4 memory by default expandable up to 32GB 2x 2.5GbE supports 10GbE through E10G22-T1-Mini.
色黒
ベイ数5
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead
形状ベゼル:丸型
接点構成DPST
角度(°)キーインデックス角:45
動作特性ラッチ
材質(ケース)亜鉛合金
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Min)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト定格電流(A)4@28Vdc
キーの種類フラット
ポジション数3
1個
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
仕様末端様式:WireLead
形状ベゼル:丸型
接点構成DPST
角度(°)キーインデックス角:90
動作特性ラッチ
定格電圧 DC V28
材質(ケース)亜鉛合金
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト定格電流(A)4@28Vdc
キーの種類フラット
ポジション数2
1個
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブ
シリーズRLF222
電源電圧24 V dc
最大流量(L/min)3.8
番号コード:705-9330
最高使用圧力2.4 bar
最高温度(℃)液体:+43
寸法(m)ヘッド:最大25
接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型
ポンプダイアフラム
材質(ボディ)PP
入力(W)30
アズワン品番63-7720-52
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864
アズワン品番65-7942-23
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ