カテゴリ
- 接着剤・補修材(16)
- バイク純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「puraripea」の検索結果

プラリペア PL-16
武藤商事(76件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から7日以内出荷成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PK-16
武藤商事(49件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から8日以内出荷セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PL-80
武藤商事(31件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修 プラスチック用品の修理 プラモデルの組み立て ラジコン模型の製作修理 塩ビパイプ修理 木工製品の補修 木やプラスチックのネジ山再生 小部品作り アクセサリーや人形等の製作成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
プラスチックリペアキット
ハンディ・クラウン(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プラリペア PK-80
武藤商事(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から4日以内出荷成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア (クリアー)
DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。 ・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。色クリア適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等危険物の類別非危険物
プラリペアヨウ パウダー 30G
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。危険物の類別非危険物
プラリペア用リキッド50mL
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
プラリペア PK-200
武藤商事(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
多用途型造形補修剤(プラリペア)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600~税込¥1,760~1組ほか翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
造形補修剤セット(プラリペア)
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌々日出荷第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。色クリア内容量(mL)【液】100内容量(g)【粉】100耐熱温度(℃)100硬化時間(分)約5(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PL-80
武藤商事¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷から6日以内出荷成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE
Weller¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02