カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-14」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 二方空きOPPパン袋 よし与工房

    二方空きOPPパン袋

    よし与工房(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(500枚)
    当日出荷
    二方が開いたバーガー袋形状のOPPパン袋です。
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • 表示ステッカー ネグロス電工

    表示ステッカー

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
    材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
  • マグネット式のぞき見防止フィルタ14W ナカバヤシ

    マグネット式のぞき見防止フィルタ14W

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス材質PET樹脂、鉄サイズ14インチワイド取付方式マグネット取付紫外線防御率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%アスペクト比1899-12-30のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • ピンバイスセット GROZ

    ピンバイスセット

    GROZ
    3,698税込4,068
    1セット(4本)
    当日出荷
    それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
    用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
  • ギターペイント12ml 12色 <14本(白3本)入り> 寺西化学

    ギターペイント12ml 12色 <14本(白3本)入り>

    寺西化学
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    「ギターペイント」がリニューアルして登場! 定番カラーの11色に加え、よく使う「しろ」は3本入り。 計12色、14本入りの新装版です。 美しい発色で混色しても濁りが少なく重色も自由。 厚く塗ると不透明調に、薄く塗ると透明調になるので、豊かな表現が楽しめます。 子供でも絞りやすいポリチューブ入り。 中身が見えるPPケースは丈夫で水濡れにも強いので安心です。
    白×3、レモン色×1、黄色×1、黄土色×1、茶色×1、朱色×1、赤×1、黄緑×1、緑×1、青×1、藍色×1、黒×1、合計14本
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
  • PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂取付方式シール視野角60度光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45外光反射率(%)0.055のぞき見防止反射防止ブルーライトカットUV遮蔽率(%)0.99
  • カットグリップ チップ GPV イスカル

    カットグリップ チップ GPV

    イスカル
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。
    用途プーリーV溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吐水口 KVK

    吐水口

    KVK
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • チップ GPV イスカル

    チップ GPV

    イスカル
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)。ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.1最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法E(mm)20.1寸法C(mm)17寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)寸法P(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • スポンジフィルター 日立

    スポンジフィルター

    日立(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子

    デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)

    東邦電子
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
    消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
    材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR寸法40×50
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
  • 背もたれ ハードタイプ ステンレス手すり用 TOTO

    背もたれ ハードタイプ ステンレス手すり用

    TOTO
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)ハーベストブラウン(背もたれ)適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]
  • ウォルボックス用ルーバー 未来工業

    ウォルボックス用ルーバー

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
    種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ロードタイヤHUTインテンシブ2 DEVILS 700x23 FB Hutchinson

    ロードタイヤHUTインテンシブ2 DEVILS 700x23 FB

    Hutchinson
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。
    仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBブラックサイズ700×23商品番号PV525301TPI66テクノロジーTube Type
  • ロードタイヤHUT インテンシブ2 レッドe700x23 FB Hutchinson

    ロードタイヤHUT インテンシブ2 レッドe700x23 FB

    Hutchinson
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。
    仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBサイズ700×23商品番号PV523831TPI66ライン色レッドテクノロジーTube Type
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格30X40XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMW1051F-2 部品_No.32、MW1050 工業用ポンプ部品_No.14、MW1050(PV) 部品_No.14、MW1051-2 部品_No.32、357755MW681K 部品_No.29、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.31、MODEL1530(エクセル) 部品_No.28、926573MW681K 部品_No.25、MW1052 部品_No.29、MW1530 部品_No.28、MW1050-FT 部品_No.14、MW650-2 部品_No.32、MODEL1531(エクセル) 部品_No.27、MW650 工業用ポンプ部品_No.23、MW1051 工業用ポンプ部品_No.28、MW651(2009) 部品_No.33、MW650(PV) 部品_No.14、MW1531 部品_No.27、MW651 工業用ポンプ部品_No.33、MW1052-2 部品_No.28、MW1050-2 部品_No.32
  • ベアリング 30207 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 30207

    BIGM(丸山製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング 30207図解NoMW1052 部品_No.14、MODEL1531(エクセル) 部品_No.18、MW650(PV) 部品_No.7、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.17、MODEL1530(エクセル) 部品_No.19、MW651(2009) 部品_No.26、357755MW681K 部品_No.20、MW1050 工業用ポンプ部品_No.7、926573MW681K 部品_No.18、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.17、MW1051F-2 部品_No.23、MW1531 部品_No.18、MW650-2 部品_No.23、MW1540 部品_No.6A、MW1052-2 部品_No.19、MW1051 工業用ポンプ部品_No.21、MW1050(PV) 部品_No.7、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.24、MW1050-2 部品_No.23、MW650 工業用ポンプ部品_No.14、MW1540-2 部品_No.18、MW1530 部品_No.19、MW651 工業用ポンプ部品_No.26、MW1051-2 部品_No.23
  • プラグ PF1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.10、MW2530(2004) 部品_No.10、MW1050 工業用ポンプ部品_No.26、MW240 工業用ポンプ部品_No.10、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL1540(エクセル) 部品_No.14、MW650(PV) 部品_No.26、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.13、MW340 部品_No.10、MW2570 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.14、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H 工業用ポンプ部品_No.11、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.13、MW620H 工業用ポンプ部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.14、MW350 工業用ポンプ部品_No.10、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2530 工業用ポンプ部品_No.10、MBW270E-K ポンプ部品_No.10、MW540 工業用ポンプ部品_No.12、MW2571 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW2540 工業用ポンプ部品_No.10、MW570 工業用ポンプ部品_No.11、MBW270E-M ポンプ部品_No.10、MW330H 工業用ポンプ部品_No.11、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.15、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.11、MW230 部品_No.10、MW1050(PV) 部品_No.26、MW430H 工業用ポンプ部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.11、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.14、MW280H 工業用ポンプ部品_No.11、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.11、MW70 工業用ポンプ部品_No.16